絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9
- 3(140)
- 4(145)
- 5(150)
- 6(159)
- 7(148)
- 8(169)
- 9(140)
- 10(190)
- 11(132)
- 12(170)
- 13(121)
- 14(137)
- 15(129)
- 16(145)
- 17(108)
- 18(134)
- 19(103)
- 20(166)
- 25(121)
- 30(121)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(7)
刃長(mm)
- 1.3(3)
- 2(3)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 6(6)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(2)
- 50(4)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(3)
- ダイヤモンドコーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(145)
5(150)
6(159)
7(148)
8(169)
9(140)
10(190)
12(170)
16(145)
20(166)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ
三菱マテリアル¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットショートエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°