絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 42
- 6(66)
- 7(45)
- 8(68)
- 9(42)
- 10(85)
- 12(83)
- 14(69)
- 15(69)
- 16(83)
- 18(72)
- 20(94)
- 22(71)
- 25(90)
- 28(65)
- 30(90)
- 32(65)
- 35(78)
- 40(78)
- 45(57)
- 50(72)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 63(3)
- 65(3)
- 70(2)
- 95(3)
- 110(2)
- 125(1)
シャンク径(Φmm)
- 32(1)
- 42(13)
刃数
- 4(1)
- 6(13)
全長(mm)
- 155(3)
- 165(2)
- 185(1)
- 190(2)
- 197(3)
- 227(1)
- 230(2)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(6)
その他・チタン系コーティング
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(7)
- S&K(三興製作所)(4)
- NACHI(不二越)(3)
OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(85)
12(83)
16(83)
18(72)
20(94)
25(90)
30(90)
35(78)
40(78)
50(72)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES
OSG(オーエスジー)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)公差(mm)+0.062~0
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
S&K(三興製作所)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング