絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 42
- 2(17)
- 3(18)
- 4(20)
- 5(18)
- 6(26)
- 7(18)
- 8(27)
- 9(18)
- 10(28)
- 11(15)
- 12(26)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(16)
- 16(25)
- 18(20)
- 20(24)
- 25(21)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 80(1)
- 100(4)
刃数
- 2(2)
- 4(3)
シャンク径(Φmm)
- 32(3)
- 42(2)
全長(mm)
- 220(3)
- 320(1)
- 350(1)
材質
- ハイス(5)
ハイス
ブランド
- FKD(フクダ精工)(4)
- EIKO(栄工舎)(1)
FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(26)
8(27)
10(28)
12(26)
14(22)
16(25)
18(20)
20(24)
25(21)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
FKD(フクダ精工)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°