絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
シャンク径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 32(1)
- 42(1)
- 50.8(1)
材質
- 超硬合金(2)
刃数
- 2
- 3(6)
- 4(13)
- 6(3)
- 8(1)
全長(mm)
- 34.3(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 62(1)
- 130(2)
- 145(1)
- 150(2)
- 180(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 351(1)
刃長(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 170(1)
- 251(1)
- その他(1)
30・35・36・40・50・70・80・100・120・170・251・その他
ブランド
- イスカル(2)
- 三菱マテリアル(2)
イスカル・三菱マテリアル
スローアウェイエンドミルとは切削加工で使われる工具の中でも刃先交換式のパーツのことです。スローアウェイエンドミルタイプは長期間の使用によって切れ味が落ちてきた刃先を交換することで工具本体を取り替えることなく使用できる便利なアイテム。また結合部のサイズが同じであれば一つの本体でさまざまな機能をもつ刃先を使用することも可能です。座ぐり加工やボーリングに適したタイプはもちろん、正面フライスなど多様なパーツがあるので作業用途に応じてアイテムを選ぶと良いでしょう。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(1)
20(1)
25(1)
30(1)
32(1)
40(1)
50(1)

シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル