絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(2)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 12.5
  • 10(23)
  • 12(29)
  • 13(30)
  • 15(33)
  • 16(26)
  • 18(22)
  • 19(16)
  • 20(45)
  • 22(42)
  • 24(20)
  • 25(35)
  • 26(34)
  • 30(35)
  • 32(33)
  • 35(24)
  • 38(25)
  • 40(33)
  • 45(30)
  • 50(29)
  • 60(17)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(1)
刃数
  • 3(1)
  • 4(2)
全長(mm)
  • 18(1)
  • 50(1)
  • 56(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(1)
AlCrNコーティング・その他
材質
  • 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • マパール(1)
NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・マパール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(2)
10(1)
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • GSXミル ラフィング NACHI(不二越)

    GSXミル ラフィング

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール

    CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

    マパール
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
ラフィング超硬エンドミル