絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(4)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(4)
刃長(mm)
- 23(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 62(3)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(6)
- 7(1)
全長(mm)
- 140
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
ブランド
- S&K(三興製作所)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- イスカル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- アサヒ工具(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・イスカル・三菱マテリアル・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
15(2)
16(1)
20(1)
22(1)
25(4)

超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から5日以内出荷DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
三菱マテリアル¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988