絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(4)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(4)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 37(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 47(3)
- 52(2)
- 62(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 16(6)
- 20(6)
- 25(2)
刃数
- 2(1)
- 3(3)
- 4(7)
全長(mm)
- 50(4)
- 60(5)
- 70(5)
- 75(2)
- 80(1)
- 90(4)
- 100(3)
- 110(7)
- 115(3)
- 140(4)
- 160(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- S&K(三興製作所)
- イスカル(49)
- グーリング(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- 岡崎精工(11)
- TOTIME(10)
- サンドビック(7)
- WIDIN(7)
- ギガ・セレクションーリミテッド(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 大見工業(4)
- 京セラ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- カーメックス(3)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- マパール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(4)
7(3)
8(4)
9(3)
10(4)
12(4)
15(3)
16(4)
18(3)
20(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
S&K(三興製作所)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。トラスコ品番322-4734刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)47表面処理FAコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)18
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック
S&K(三興製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30