絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(128)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
- ユニオンツール(36)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 三菱マテリアル(29)
- NACHI(不二越)(20)
- 京セラ(19)
- イスカル(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- サンドビック(16)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- 岡崎精工(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- 株洲工具(7)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・グーリング・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・京セラ・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・日進・サンドビック・EIKO(栄工舎)・TOTIME・岡崎精工・S&K(三興製作所)・WIDIN・THECUT・株洲工具・ブランドをもっと見る
10ページ目: ボール超硬エンドミル
「ボール半径R(mm)」から絞り込む

スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC62まで用材質超硬刃数2表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52)
Niagara Cutter¥8,898~税込¥9,788~1本4日以内出荷7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC52まで用材質超硬刃数2表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」
NS(日進工具)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。材質極超微粒子超硬合金刃数1全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
高硬度用3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,098~税込¥4,508~1本翌々日出荷から3日以内出荷超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から3日以内出荷独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.75ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本翌日出荷から4日以内出荷ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
GS MILL ハードボール
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005
銅加工用ロングネック ボール
NACHI(不二越)¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅電極の微細加工に最適。材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
モールドマイスターボール
NACHI(不二越)¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷精密金型の磨きレス加工に最適。材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポックペンシルロングネックボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
エポックペンシルネックボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工仕様仕上げ加工・リブ細部加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01
エポックファインボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1本翌日出荷から6日以内出荷用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
Xsミルジオボール ロングシャンク
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB
NS(日進工具)¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角25°
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル - DB
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角25°
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)16刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷から3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)12刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.5
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)10刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.25
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)8刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.8
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.75
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.6
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.5
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.9表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.45
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.4
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.7表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.35
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.3