絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃数
1・2・3・4・5・6・8
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・グーリング・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・京セラ・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・日進・サンドビック・EIKO(栄工舎)・TOTIME・岡崎精工・S&K(三興製作所)・WIDIN・THECUT・株洲工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
531件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。 60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。 優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒~中仕上げ加工まで幅広く適応可能。 強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。 チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。 多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)40
  • 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ

    高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ)

    京セラ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
    用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5刃先R公差(mm)±0.005
  • 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ

    高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)

    京セラ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
    用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5刃先R公差(mm)±0.005
  • オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタル

    オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
    用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートテーパー0.9mm(首部半角)ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬コーティング刃数3表面処理WXSコーティングねじれ角(°)45コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
  • 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ

    超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
    用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 株洲工具

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用

    株洲工具
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2タイプ2表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 ロング刃長 株洲工具

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 ロング刃長

    株洲工具
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2全長(mm)75タイプ2刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理NaNo TiAlN コーティングボール半径R(mm)3.0ねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 テーパネック 株洲工具

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 テーパネック

    株洲工具
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    用途深堀り溝加工材質超硬刃数2全長(mm)110刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理NaNo TiAlN コーティングボール半径R(mm)2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用

    株洲工具
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷
    用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長 株洲工具

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長

    株洲工具
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    4日以内出荷
    用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工

    SPシリーズ ボールエンドミル

    岡崎精工
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数2
  • エポック コンビネーションリブボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック コンビネーションリブボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    リブ溝加工の常識が変わる新加工方法放電加工から切削加工へ!! 新加工方法で直彫り化 エポックコンビネーションリブボール少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。 往復切削で高精度往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。 最適刃形で高能率往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。 PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命密着性と耐摩耗性に優れたPN コートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。
    用途リブ溝加工材質超硬刃数先端:2、外周:4全長(mm)60シャンク径(Φmm)4表面処理PNコーティング
  • エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番436-8576材質超硬合金全長(mm)135刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコート首下長(mm)65ねじれ角30ボール半径R(mm)5
  • エポッククアトロハイハードボール(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    3日以内出荷
    4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数4表面処理ATHコートねじれ角40
  • 超硬4枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    超硬4枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
    材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2ねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)20表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • WM不等分割ボールエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割ボールエンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • 超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 5.0x 80mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    5.0x 80mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    ¥4,870税込¥5,357
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RE-5.0材質超硬刃数2全長(mm)80刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSコート
  • 4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RE-4.0材質超硬刃数2全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理GSコート
  • 2.5x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    2.5x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RE-2.5材質超硬刃数2全長(mm)60刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理GSコート
  • 1.5x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    1.5x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    ¥4,810税込¥5,291
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RE-1.5材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSコート
  • 1.0x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    1.0x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RE-1.0材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSコート
  • 高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    材質特殊超硬刃数3表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
  • 高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート)  (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
    材質特殊超硬表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
  • 超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本ほか
    3日以内出荷
    360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好
  • 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
    材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
  • 無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)

    無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)

    NS(日進工具)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。
    用途曲面加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~68HRCまでねじれ角(°)30
  • ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル NS(日進工具)

    ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
    用途曲面加工材質超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20
  • CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパール

    CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

    マパール
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • ソリッドボールエンドミルEB イスカル

    ソリッドボールエンドミルEB

    イスカル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    材質IC900
  • HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー S&K(三興製作所)

    HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー

    S&K(三興製作所)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • D ソリッドエンドミル 超硬 イスカル

    D ソリッドエンドミル 超硬

    イスカル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌々日出荷
    超硬ボールエンドミル 2枚刃ミニチュアボールエンドミル、ねじれ角30°
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    超硬ボールエンドミル
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ボール超硬エンドミル