絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(129)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
- ユニオンツール(36)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 三菱マテリアル(29)
- NACHI(不二越)(20)
- 京セラ(19)
- イスカル(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- 岡崎精工(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- 株洲工具(7)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・グーリング・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・京セラ・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・日進・EIKO(栄工舎)・TOTIME・サンドビック・岡崎精工・S&K(三興製作所)・WIDIN・THECUT・株洲工具・ブランドをもっと見る
「ボール半径R(mm)」から絞り込む

2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角50゜
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル
WIDIN¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角15゜
AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル
WIDIN¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数3表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル
WIDIN¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル
WIDIN¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30シャンク径(mm)4
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的コーティングDUROREYを採用しています。強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金用。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-8575材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4有効長(mm)2表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.2ねじれ角30底刃ボール
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230
NS(日進工具)¥4,098~税込¥4,508~1本ほか当日出荷首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4首角θ30´
グラファイト加工用
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から9日以内出荷グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。用途被削材:グラファイト刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ダイアモンドコーティング
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷から翌々日出荷新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様新S字刃先強化形状RoHS指令(10物質対応)対応
ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。トラスコ品番224-2794材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアムボール半径(mm)R0.15首下長(mm)0.45
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から翌々日出荷シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。トラスコ品番697-3299材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)0.8シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)2
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230
NS(日進工具)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
ヘッド交換式エンドミル iMX-B4WH-S
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適なワイドボールエンドミルです。各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。用途鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。仕様ワイドボールエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
汎用
三菱マテリアル¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプ
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。トラスコ品番340-0259刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-H-CF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-A4 エコシリーズ
イスカル¥4,198~税込¥4,618~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷エコシリーズタイプの4枚刃ボールエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EBA-B2
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷アルミ加工対応の2枚刃ボールエンドミルです。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF
イスカル¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2 スタブタイプ
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷スタブタイプの2枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:HRc55~70までの高硬度材。トラスコ品番340-6606刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ボールエンドミル EB-A-4ショート
イスカル¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷ねじれ角30°、ショート刃長タイプです。用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。トラスコ品番340-8157材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A-2 ショートタイプ
イスカル¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷ねじれ角30°、ショート刃長タイプです。用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。トラスコ品番181-6287材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応