絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13(2)
- 14(16)
コーナーR(mm)
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 0.7(2)
- 0.75(3)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
刃数
- 2(3)
- 3(2)
- 4(8)
- 5(4)
シャンク径(Φmm)
- 14
- 3(10)
- 4(123)
- 5(6)
- 5.8(1)
- 6(276)
- 7(1)
- 8(202)
- 10(201)
- 11(1)
- 12(213)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(126)
- 18(8)
- 20(112)
- 21(1)
- 25(30)
- 32(2)
- 50(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(2)
- 76(2)
- 80(2)
- 83(4)
- 84(2)
- 85(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 170(1)
刃長(mm)
- 3(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 18(3)
- 21(1)
- 25(1)
- 26(9)
- 28(2)
- 30(1)
- 35(3)
- 56(1)
- 76(1)
3・13・14・18・21・25・26・28・30・35・56・76
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(9)
超硬合金
ブランド
- 京セラ(4)
- WIDIN(4)
- カーメックス(3)
- Niagara Cutter(2)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- ウォーターミルズ(1)
京セラ・WIDIN・カーメックス・Niagara Cutter・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
13(2)
14(16)

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)
京セラ¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)
京セラ¥44,980税込¥49,4781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスコーティングTiB2シャンク形状ストレート