絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 9.9(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(19)
- 13.7(1)
- 14(163)
- 15(7)
- 16(21)
- 20(2)
シャンク径(Φmm)
- 14
- 3(292)
- 4(1,325)
- 5(113)
- 6(2,543)
- 7(37)
- 8(2,047)
- 9(29)
- 10(2,177)
- 11(16)
- 12(2,102)
- 15(16)
- 16(1,563)
- 18(160)
- 20(1,479)
- 25(769)
- 32(531)
- 40(13)
- 42(245)
- その他(22)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(46)
- 3(39)
- 4(95)
- 5(13)
- 6(12)
- 8(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 30(2)
刃長(mm)
- 13(5)
- 14(12)
- 16(5)
- 18(6)
- 22(6)
- 24(8)
- 25(10)
- 26(45)
- 28(16)
- 30(26)
- 32(23)
- 35(23)
- 36(3)
- 38(11)
- 40(7)
- 42(9)
- 45(4)
- 50(3)
- 60(3)
- 75(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(14)
- その他(13)
- 超硬合金(170)
全長(mm)
- 75(16)
- 76(9)
- 80(10)
- 83(51)
- 84(9)
- 85(10)
- 89(3)
- 90(6)
- 99(2)
- 100(37)
- 104(3)
- 105(1)
- 110(2)
- 120(4)
- 140(3)
- 150(19)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(3)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
75・76・80・83・84・85・89・90・99・100・104・105・110・120・140・150・160・170・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- グーリング(39)
- 京セラ(37)
- WIDIN(26)
- TOTIME(17)
- 三洋工具(16)
- タンガロイ(15)
- イスカル(14)
- Niagara Cutter(11)
- サンドビック(9)
- カーメックス(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- ウォーターミルズ(5)
- 株洲工具(5)
- プロトティップ(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- マパール(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ブランドをもっと見る
グーリング・京セラ・WIDIN・TOTIME・三洋工具・タンガロイ・イスカル・Niagara Cutter・サンドビック・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ウォーターミルズ・株洲工具・プロトティップ・DIJET(ダイジェット工業)・マパール・PROCHI(プロチ)・ギガ・セレクションーリミテッド・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
株洲工具(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から55日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
4枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥21,980税込¥24,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
4枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥21,980税込¥24,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥13,980税込¥15,3781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃
TOTIME¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から9日以内出荷6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から3日以内出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥22,980税込¥25,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から7日以内出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥22,980税込¥25,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥22,980税込¥25,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃
TOTIME¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃
TOTIME¥15,980税込¥17,5781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応
ギガ・セレクションーリミテッド¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M
京セラ¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から3日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiNシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ




























![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)