絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18(1)
- 20(7)
- 25(1)
コーナーR(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 2.61(1)
- 3(2)
- 3.07(1)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(3)
シャンク径(Φmm)
- 20(10)
- 25(1)
全長(mm)
- 104
- 45(34)
- 50(135)
- 55(25)
- 57(14)
- 60(150)
- 63(17)
- 65(31)
- 70(121)
- 72(15)
- 75(67)
- 80(120)
- 83(14)
- 90(92)
- 100(123)
- 110(79)
- 120(43)
- 130(25)
- 140(16)
- 150(35)
- 160(17)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 3(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 38(6)
- 45(2)
- 52(2)
3・32・36・38・45・52
表面処理
- チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- カーメックス(2)
- グーリング(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(1)
- WIDIN(1)
- ウォーターミルズ(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
カーメックス・グーリング・サンドビック・タンガロイ・WIDIN・ウォーターミルズ・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
18(1)
20(7)
25(1)

TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥98,980~税込¥108,878~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
ALUカッター 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥47,980~税込¥52,778~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥82,980税込¥91,2781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥74,980税込¥82,4781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3