絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
コーナーR(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 0.8(1)
  • 1(9)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(8)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
刃数
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 20(7)
全長(mm)
  • 160
  • 45(35)
  • 50(140)
  • 55(25)
  • 57(14)
  • 60(156)
  • 63(17)
  • 65(31)
  • 70(121)
  • 72(15)
  • 75(68)
  • 80(125)
  • 83(14)
  • 90(96)
  • 100(123)
  • 110(79)
  • 120(43)
  • 130(25)
  • 140(16)
  • 150(35)
刃長(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(5)
  • 21(1)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 60(1)
  • 74(1)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 105(1)
6・9・12・14・15・18・21・24・30・35・60・74・80・100・105
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(14)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • NACHI(不二越)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
7(1)
8(1)
10(1)
12(5)
14(3)
16(3)
20(3)
  • 超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE

    OSG(オーエスジー)
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    刃数3材質超硬
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアス

    NACHI(不二越)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用

    NACHI(不二越)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL

    OSG(オーエスジー)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

    OSG(オーエスジー)
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    56,980税込62,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート
  • 超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED

    OSG(オーエスジー)
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎
  • Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアスロングシャンク

    NACHI(不二越)
    81,980税込90,178
    1本
    5日以内出荷
    金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    刃数3材質超硬
  • インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数4材質極超微粒子超硬
ラジアス超硬エンドミル