絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(7)
- 12(18)
- 13(8)
- 14(14)
- 16(19)
- 18(7)
- 20(40)
- 22(7)
- 25(17)
- 26(6)
- 32(7)
- 35(8)
- 40(9)
- 44(7)
- 45(25)
- 46(14)
- 47(6)
- 48(8)
- 49(6)
- 50(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(68)
- 3(16)
- 4(38)
- 5(3)
- 6(14)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(9)
- 9(1)
- 10(6)
- 11(4)
- 12(23)
- 13(3)
- 14(1)
- 16(31)
- 20(48)
- 24(1)
- 25(22)
- 32(26)
- 42(19)
刃長(mm)
- 12(4)
- 15(3)
- 18(12)
- 20(7)
- 21(6)
- 22(7)
- 24(10)
- 25(3)
- 30(9)
- 35(5)
- 38(6)
- 40(6)
- 45(5)
- 50(12)
- 60(26)
- 65(7)
- 70(10)
- 80(13)
- 90(4)
- 100(7)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160
- 40(232)
- 45(500)
- 50(1,100)
- 55(233)
- 60(1,107)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(881)
- 75(671)
- 80(737)
- 90(694)
- 100(906)
- 110(488)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(210)
- 150(285)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(7)
- サーメット(1)
- 超硬合金(122)
- 鋼(4)
その他・サーメット・超硬合金・鋼
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- DLCコーティング(2)
- その他(10)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
- ヤマト(切削工具)(16)
- OSG(オーエスジー)(14)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- S&K(三興製作所)(11)
- NACHI(不二越)(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- EIKO(栄工舎)(9)
- アサヒ工具(8)
- WIDIN(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- NS(日進工具)(3)
- 岡崎精工(2)
- ユニオンツール(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TOWA[切削工具](2)
- 大見工業(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・三菱マテリアル・NS(日進工具)・岡崎精工・ユニオンツール・住友電工ハードメタル・TOWA[切削工具]・大見工業・京セラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥14,587税込¥16,0461本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
OSG(オーエスジー)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から4日以内出荷ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
住友電工ハードメタル¥99,980税込¥109,9781本翌日出荷から6日以内出荷新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥14,150税込¥15,5651本当日出荷から翌々日出荷ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から9日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
GSXMILLVLロングシャンクラジアス
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
WIDIN¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル
三菱マテリアル¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
FINミル(サーメットエンドミル)
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷サーメットエンドミル 附け刃用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0