絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 17(1)
コーナーR(mm)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(3)
刃長(mm)
- 15(2)
- 18(1)
- 21(1)
- 25.5(1)
- 76(1)
- 115(1)
全長(mm)
- 170
- 45(35)
- 50(140)
- 55(25)
- 57(14)
- 60(156)
- 63(17)
- 65(31)
- 70(121)
- 72(15)
- 75(68)
- 80(125)
- 83(14)
- 90(96)
- 100(123)
- 110(79)
- 120(43)
- 130(25)
- 140(16)
- 150(35)
- 160(17)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(1)
14(1)
17(1)

超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR
OSG(オーエスジー)¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
NACHI(不二越)¥96,980税込¥106,6781本5日以内出荷金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010