絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.28(2)
  • 0.4(11)
  • 0.42(2)
  • 0.5(12)
  • 0.6(11)
  • 0.7(6)
  • 0.8(13)
  • 0.9(4)
  • 1(33)
  • 1.2(7)
  • 1.5(23)
  • 2(30)
  • 2.5(12)
  • 3(21)
  • 4(19)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 8(7)
  • 10(4)
  • 12(3)
コーナーR(mm)
  • 0.1
  • 0(6)
  • 0.02(11)
  • 0.03(4)
  • 0.05(31)
  • 0.2(89)
  • 0.3(92)
  • 0.4(4)
  • 0.5(135)
  • 0.75(5)
  • 0.8(11)
  • 1(124)
  • 1.0(6)
  • 1.2(6)
  • 1.5(70)
  • 2(83)
  • 2.5(27)
  • 3(60)
  • 4(22)
  • 5(19)
刃数
  • 0.8(1)
  • 2(41)
  • 3(2)
  • 4(21)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(32)
  • 6(45)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 50(1)
刃長(mm)
  • 0.3(8)
  • 0.4(9)
  • 0.5(8)
  • 0.8(15)
  • 1(19)
  • 1.2(14)
  • 1.5(12)
  • 1.6(12)
  • 2(26)
  • 2.5(12)
  • 3(29)
  • 4(27)
  • 5(22)
  • 6(27)
  • 8(23)
  • 10(22)
  • 12(19)
  • 15(9)
  • 16(13)
  • 20(17)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 45(8)
  • 50(41)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 55(7)
  • 56(1)
  • 57(3)
  • 58(1)
  • 60(29)
  • 63(1)
  • 65(7)
  • 70(19)
  • 75(2)
  • 80(11)
  • 90(12)
  • 100(11)
  • 110(5)
  • 120(3)
38・40・45・50・51・52・55・56・57・58・60・63・65・70・75・80・90・100・110・120・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • DLCコーティング(3)
  • その他(11)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(31)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(60)
CBN焼結体・その他・サーメット・超硬合金
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • NS(日進工具)(32)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • WIDIN(9)
  • タンガロイ(2)
  • ユニオンツール(11)
ATOM(サイトウ製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・タンガロイ・ユニオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(12)
0.8(13)
1(33)
1.5(23)
2(30)
2.5(12)
3(21)
4(19)
5(13)
6(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,408~税込¥3,749~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,077~税込¥3,385~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
    用途一般鋼用、銅刃数4
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)

    WIDIN
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
    用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
  • ラジアスエンドミルAERS ATOM(サイトウ製作所)

    ラジアスエンドミルAERS

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
    材質超微粒子合金刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥18,672~税込¥20,539~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
  • 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃

    NS(日進工具)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)

    無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230

    NS(日進工具)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)4首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
  • サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    サーメットロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。
    用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    翌々日出荷
    プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
    用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
  • ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

    タンガロイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

    タンガロイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDIN

    ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌々日出荷
    グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
  • アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
  • AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)

    WIDIN
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)

    WIDIN
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)

    4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

    NS(日進工具)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
  • エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
    用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツール

    DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥2,928~税込¥3,221~
    1本
    翌々日出荷
    DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
    用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツール

    ロングネックラジアス HMGコート

    ユニオンツール
    ¥3,408~税込¥3,749~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
    材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス ユニオンツール

    UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥23,539税込¥25,893
    1本
    翌々日出荷
    切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。
    用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂材質MG刃数2全長(mm)50被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    3日以内出荷
    刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
  • 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール

    高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

    ユニオンツール
    ¥3,504~税込¥3,854~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
    用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,168~税込¥3,485~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥10,512~税込¥11,563~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2全長(mm)50硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
  • ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    NS(日進工具)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4
  • 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃

    NS(日進工具)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430

    NS(日進工具)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)24加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
ラジアス超硬エンドミル