絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.8(9)
- 0.84(2)
- 1(26)
- 1.12(2)
- 1.2(9)
- 1.5(23)
- 1.8(2)
- 2(33)
- 2.5(18)
- 3(49)
- 3.5(2)
- 4(43)
- 5(32)
- 6(35)
- 8(11)
- 10(10)
- 11(2)
- 12(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーR(mm)
- 0.2
- 0(6)
- 0.02(11)
- 0.03(4)
- 0.05(31)
- 0.1(64)
- 0.3(92)
- 0.4(4)
- 0.5(135)
- 0.75(5)
- 0.8(11)
- 1(124)
- 1.0(6)
- 1.2(6)
- 1.5(70)
- 2(83)
- 2.5(27)
- 3(60)
- 4(22)
- 5(19)
- コーナーR(mm)をもっと見る
刃数
- 2(43)
- 3(8)
- 4(34)
- 6(6)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(42)
- 6(74)
- 8(14)
- 10(13)
- 12(10)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 50(1)
刃長(mm)
- 0.8(10)
- 1.2(12)
- 1.6(9)
- 2(19)
- 3(27)
- 4(22)
- 5(19)
- 6(31)
- 8(33)
- 10(29)
- 12(26)
- 13(12)
- 15(27)
- 16(14)
- 18(11)
- 20(31)
- 24(10)
- 25(16)
- 30(15)
- 32(10)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(15)
- 50(39)
- 55(8)
- 57(4)
- 60(53)
- 63(2)
- 65(9)
- 68(2)
- 70(34)
- 72(3)
- 75(6)
- 80(21)
- 83(2)
- 90(17)
- 92(2)
- 100(16)
- 104(1)
- 110(7)
- 115(1)
- 120(4)
- 全長(mm)をもっと見る
45・50・55・57・60・63・65・68・70・72・75・80・83・90・92・100・104・110・115・120・全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(5)
- DLCコーティング(4)
- その他(17)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(31)
- ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- 超硬合金(82)
CBN焼結体・その他・超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- LV ENDMILL(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- NACHI(不二越)(4)
- NS(日進工具)(34)
- OSG(オーエスジー)(8)
- WIDIN(14)
- グーリング(3)
- タンガロイ(2)
- ユニオンツール(9)
- 三洋工具(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 岡崎精工(2)
ATOM(サイトウ製作所)・LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・グーリング・タンガロイ・ユニオンツール・三洋工具・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(26)
1.5(23)
2(33)
2.5(18)
3(49)
4(43)
5(32)
6(35)
8(11)
10(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から11日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥3,248~税込¥3,573~1本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,408~税込¥3,749~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTコートラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,077~税込¥3,385~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ用途一般鋼用、銅刃数4
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク
WIDIN¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)
WIDIN¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
ラジアスエンドミルAERS
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。材質超微粒子合金刃数2ねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
NS(日進工具)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)4首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥12,980税込¥14,2781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
GSXMILLVLロングシャンクラジアス
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル
WIDIN¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜