絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12
  • 0.2(6)
  • 0.3(6)
  • 0.4(6)
  • 0.5(8)
  • 0.6(7)
  • 0.8(9)
  • 1(27)
  • 1.2(5)
  • 1.5(25)
  • 2(29)
  • 2.5(7)
  • 3(39)
  • 4(37)
  • 5(20)
  • 6(53)
  • 8(30)
  • 10(40)
  • 16(12)
  • 20(11)
コーナーR(mm)
  • 0(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 1(5)
  • 1.0(1)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 2.0(1)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 4.0(1)
刃数
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(19)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 12(32)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 34(1)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 90(6)
  • 100(10)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 150(1)
刃長(mm)
  • 5(1)
  • 9.6(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 18(2)
  • 21(2)
  • 24(8)
  • 25(1)
  • 26(6)
  • 30(12)
  • 36(9)
  • 40(1)
  • 48(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
5・9.6・10・12・14・18・21・24・25・26・30・36・40・48・55・60・80
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(12)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(35)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • TOTIME(8)
  • ユニオンツール(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • 京セラ(3)
  • 大見工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • WIDIN(1)
OSG(オーエスジー)・TOTIME・ユニオンツール・三菱マテリアル・PROCHI(プロチ)・京セラ・大見工業・TRUSCO・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(27)
1.5(25)
2(29)
3(39)
4(37)
5(20)
6(53)
8(30)
10(40)
12
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
  • UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    9,600税込10,560
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
    用途一般鋼用、銅刃数4
  • UTコートラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコートラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    11,510税込12,661
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付

    TOTIME
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
  • HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    13,296税込14,626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    11,966税込13,163
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業

    高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)

    大見工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
    用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
  • 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用4枚刃ラジアスエンドミル
    用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR

    京セラ
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
  • 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
  • 7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き 京セラ

    7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き

    京セラ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
    用途荒加工から仕上げ加工用。
  • 超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃) TRUSCO

    超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
  • 超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

    TOTIME
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|3538CRALDSS3FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付

    TOTIME
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付

    TOTIME
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4345CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)43/45
  • UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    13,296税込14,626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    10,560税込11,616
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナR許容差(mm)±0.03
  • 超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
    グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    仕様DIAコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角30°適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎
  • 3枚刃 超硬ラジアスエンドミル ウェーブ PROCHI(プロチ)

    3枚刃 超硬ラジアスエンドミル ウェーブ

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3表面処理TiAlNコーナー半径(mm)1公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
  • インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル

    インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)

    三菱マテリアル
    68,980税込75,878
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
    用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。材質高靭性超硬母材(UWC)刃数4表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
  • 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル

    4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)

    三菱マテリアル
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
    用途スミR加工用材質極超微粒子超硬刃数4表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
ラジアス超硬エンドミル