絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(6)
- 0.25(2)
- 0.3(7)
- 0.4(6)
- 0.5(7)
- 0.6(6)
- 0.8(7)
- 1(13)
- 1.2(2)
- 1.5(11)
- 1.8(2)
- 2(17)
- 2.5(5)
- 3(17)
- 4(15)
- 5(6)
- 6(15)
- 8(10)
- 10(10)
- 12(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーR(mm)
- 0.01(1)
- 0.02(3)
- 0.03(3)
- 0.04(1)
- 0.05(8)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.1(11)
- 0.2(9)
- 0.3(11)
- 0.4(2)
- 0.5(11)
- 0.8(3)
- 1(7)
- 1.0(2)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 2(2)
- 2.0(2)
- 3(2)
- コーナーR(mm)をもっと見る
刃数
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(10)
- 3(2)
- 4(10)
- 5(3)
- 6(4)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(18)
- 6(18)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(10)
全長(mm)
- 12(1)
- 38(2)
- 45(4)
- 50(18)
- 55(4)
- 60(15)
- 65(5)
- 70(13)
- 75(3)
- 80(9)
- 90(5)
- 100(11)
- 110(2)
- 120(5)
刃長(mm)
- 0.3(6)
- 0.4(5)
- 0.5(8)
- 0.8(6)
- 1(10)
- 1.2(5)
- 1.5(9)
- 2(13)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(11)
- 6(13)
- 8(7)
- 10(11)
- 12(10)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(9)
- 24(6)
- 30(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・10・12・16・18・20・24・30・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(13)
- ダイヤモンドコーティング(3)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(2)
- 超硬合金(20)
CBN焼結体・その他・超硬合金
ブランド
- ユニオンツール
- NS(日進工具)(67)
- OSG(オーエスジー)(43)
- 三菱マテリアル(34)
- 京セラ(32)
- WIDIN(28)
- グーリング(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- サンドビック(12)
- NACHI(不二越)(11)
- TOWA[切削工具](9)
- TOTIME(8)
- 岡崎精工(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- S&K(三興製作所)(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- カーメックス(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.8(7)
1(13)
1.5(11)
2(17)
3(17)
4(15)
6(15)
8(10)
10(10)
12(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,077~税込¥3,385~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ用途一般鋼用、銅刃数4
UTコートラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX
ユニオンツール¥7,200~税込¥7,920~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,408~税込¥3,749~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,704~税込¥5,174~1本当日出荷から9日以内出荷高速切削可能。特殊形状で加工効率UP用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,234~税込¥4,657~1本当日出荷から9日以内出荷高速切削可能。特殊形状で加工効率UP用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス
ユニオンツール¥11,376~税込¥12,514~1本当日出荷から9日以内出荷高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス
ユニオンツール¥2,928~税込¥3,221~1本翌々日出荷DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネックラジアス HMGコート
ユニオンツール¥3,408~税込¥3,749~1本当日出荷から翌々日出荷強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT
ユニオンツール¥4,536~税込¥4,990~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥20,544~税込¥22,598~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥7,680~税込¥8,448~1本当日出荷から翌々日出荷グラファイト電極加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル。グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティング膜の採用により、抜群の耐摩耗性を実現。密着性にも優れたコーティング膜で、さらに刃形状を最適化することで長寿命を達成。材質微粒子超硬合金(MG)刃数4
UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス
ユニオンツール¥23,539~税込¥25,893~1本翌々日出荷切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂材質MG刃数2全長(mm)50被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥18,672~税込¥20,539~1本当日出荷から9日以内出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCRoHS指令(10物質対応)対応
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥3,504~税込¥3,854~1本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥5,184~税込¥5,702~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,960~税込¥4,356~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,168~税込¥3,485~1本当日出荷から翌々日出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,800~税込¥5,280~1本当日出荷から9日以内出荷充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
HMGコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,798税込¥3,0781本当日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。耐欠損性他、高硬度材加工に適した刃先形状適用により長寿命・高精度加工を実現します。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼トラスコ品番693-6762材質SuperMG刃数ZEFP:4枚全長(mm)38刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)1有効長(mm)4コーティングHMGコートコーナー半径Re(mm)R0.1コーナー半径R(mm)R0.1シャンクテーパ角Bta(°)16切削径(Φmm)DC:1RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)38最大切込み(mm)(APMX)0.8首径(Φmm)0.96