絞り込み
片角θ
- 1°(20)
- 1°30′(24)
- 2°(21)
- 2°30′(7)
- 3°(3)
- 4°(1)
- 5°(2)
- 7°(1)
- 10°(1)
- 15°(1)
- 15′(6)
- 30′(22)
小径(Φmm)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 3(6)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 10(3)
- 小径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(6)
- 4.25(2)
- 6(9)
- 7.35(2)
- 8(8)
- 10(11)
- 12(9)
- 15(4)
- 16(8)
- 20(11)
- 24(2)
- 25(9)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 4
- 1(1)
- 2(54)
- 3(2)
- 5(1)
- 6(3)
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 4(12)
- 5(1)
- 6(16)
- 8(10)
- 10(10)
- 12(6)
- 14(1)
- 16(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 32(1)
大径(Φmm)
- 0.57(2)
- 0.64(2)
- 0.71(2)
- 0.78(2)
- 0.8(2)
- 0.81(3)
- 0.84(2)
- 0.91(3)
- 0.92(2)
- 0.98(2)
- 1.01(3)
- 1.12(2)
- 1.25(3)
- 1.26(2)
- 1.29(2)
- 1.51(3)
- 1.55(3)
- 1.72(3)
- 1.81(3)
- 2.02(3)
- 大径(Φmm)をもっと見る
0.57・0.64・0.71・0.78・0.8・0.81・0.84・0.91・0.92・0.98・1.01・1.12・1.25・1.26・1.29・1.51・1.55・1.72・1.81・2.02・大径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(7)
- 45(11)
- 50(16)
- 55(10)
- 57(1)
- 60(13)
- 63(1)
- 65(7)
- 70(7)
- 72(1)
- 75(3)
- 80(6)
- 83(1)
- 90(5)
- 100(4)
- 104(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 全長(mm)をもっと見る
40・45・50・55・57・60・63・65・70・72・75・80・83・90・100・104・110・120・130・140・全長(mm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
0.2・0.3・0.5・1・1.5・2・3・4・5・6・8・10・12・16
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(19)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(37)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(29)
- ユニオンツール(3)
- サンドビック(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
NS(日進工具)・ユニオンツール・サンドビック・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°(20)
1°30′(24)
2°(21)
2°30′(7)
3°(3)
5°(2)
10°(1)
15′(6)
15°(1)
30′(22)

UTコートテーパエンドミル C-CTE4000
ユニオンツール¥5,443~税込¥5,987~1本当日出荷から9日以内出荷テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 超硬テーパーエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
テーパエンドミル
NS(日進工具)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
UTCOAT ワイドテーパバレル
ユニオンツール¥12,067税込¥13,2741本翌々日出荷UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなテーパ半角で平面部の高能率仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚全長(mm)80シャンク径(Φmm)10表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT スタンダードテーパバレル
ユニオンツール¥11,232~税込¥12,355~1本翌々日出荷UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷から3日以内出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)2.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から3日以内出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4小径(Φmm)2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.8ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.6ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)12シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.4ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)12シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.3ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.8ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.7ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.6ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)40刃長(mm)4シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.4ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.02
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)40刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.3ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.02
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)40刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.02
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)35小径(Φmm)6ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)30小径(Φmm)5ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)25小径(Φmm)4ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。材質超微粒子超硬合金刃数4ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)35小径(Φmm)10ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。材質超微粒子超硬合金刃数4ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷から3日以内出荷片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)20小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。材質超微粒子超硬合金刃数4ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2