絞り込み
片角θ
- 1°(1)
- 1°30′(2)
- 2°(4)
- 2°30′(6)
- 3°(7)
- 4°(2)
- 5°(8)
- 6°(1)
- 7°(8)
- 10°(6)
- 30′(1)
小径(Φmm)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(4)
刃長(mm)
- 5(1)
- 17.1(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 28(1)
- 35(4)
- 40(6)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(1)
刃数
- 2(13)
- 4(3)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 16
- 3(17)
- 4(47)
- 5(1)
- 6(45)
- 8(35)
- 10(31)
- 12(28)
- 14(1)
- 20(12)
- 25(3)
- 32(1)
全長(mm)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(8)
- 92(1)
- 100(5)
- 110(2)
- 120(5)
- 130(1)
- 150(1)
- 200(2)
80・85・90・92・100・110・120・130・150・200
大径(Φmm)
- 14.32(1)
- 14.38(1)
- 14.45(1)
- 14.68(1)
- 14.78(1)
- 14.91(1)
- 14.98(1)
- 15.13(1)
- 15.24(1)
- 15.57(1)
- 15.58(1)
- 15.7(1)
- 15.72(2)
- 15.84(1)
- 15.85(1)
- 16.01(1)
- 16.12(1)
- 16.16(1)
- 16.72(2)
- 16.9(2)
- 大径(Φmm)をもっと見る
14.32・14.38・14.45・14.68・14.78・14.91・14.98・15.13・15.24・15.57・15.58・15.7・15.72・15.84・15.85・16.01・16.12・16.16・16.72・16.9・大径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(2)
6・8・10・12・16
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(17)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- NS(日進工具)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- ユニオンツール(1)
EIKO(栄工舎)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°30′(2)
2°(4)
2°30′(6)
3°(7)
4°(2)
5°(8)
6°(1)
7°(8)
10°(6)
30′(1)

UTコートテーパエンドミル C-CTE4000
ユニオンツール¥33,264税込¥36,5901本当日出荷から9日以内出荷テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
テーパエンドミル
NS(日進工具)¥58,980~税込¥64,878~1本3日以内出荷スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR
OSG(オーエスジー)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から4日以内出荷加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)35表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)10ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥50,980税込¥56,0781本翌々日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2