絞り込み
片角θ
- 1°(2)
- 1°30′(1)
- 2°(1)
- 3°(2)
- 5°(1)
- 10°(1)
- 30′(1)
小径(Φmm)
- 0.4(3)
- 2(1)
刃長(mm)
- 1.6
- 0.8(5)
- 1.2(5)
- 2(14)
- 3(13)
- 4(16)
- 5(10)
- 6(19)
- 8(19)
- 10(23)
- 12(17)
- 15(14)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(21)
- 25(23)
- 30(14)
- 35(16)
- 40(14)
- 50(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(4)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(1)
大径(Φmm)
- 0.43(2)
- 0.46(2)
- 0.48(2)
- 0.51(2)
- 0.57(2)
- 0.68(2)
- 0.96(2)
- 2.38(1)
- 2.56(1)
- 2.73(1)
- 2.91(1)
- 3.15(1)
- 3.26(1)
- 3.61(1)
- 3.68(1)
0.43・0.46・0.48・0.51・0.57・0.68・0.96・2.38・2.56・2.73・2.91・3.15・3.26・3.61・3.68
全長(mm)
- 38(1)
- 45(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(1)
38・45・60・70・80・100
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
2
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(4)
- ユニオンツール(1)
NS(日進工具)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°(2)
1°30′(1)
2°(1)
3°(2)
5°(1)
10°(1)
30′(1)

UTコートテーパエンドミル C-CTE2000
ユニオンツール¥6,240~税込¥6,864~1本当日出荷から9日以内出荷テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
無限コーティングロングテーパーネックラジアス
NS(日進工具)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷から3日以内出荷中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)1.6シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.4ねじれ角30°R公差(mm)0.333333333