絞り込み
片角θ
- 4°(1)
- 5°(1)
- 6°(1)
- 7°(1)
- 8°(1)
- 9°(1)
- 10°(1)
- 12°(1)
小径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
刃長(mm)
- 8.2(1)
- 9.9(1)
- 11.7(1)
- 13.5(1)
- 17.1(1)
- 18(1)
刃数
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(1)
全長(mm)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(1)
45・50・60・70・75・80・100
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
6・8・10・12・16
表面処理
- その他(1)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- NS(日進工具)(65)
- EIKO(栄工舎)(9)
- サンドビック(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- ユニオンツール(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- ToYo TooL(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「片角θ」から絞り込む
4°(1)
5°(1)
6°(1)
7°(1)
8°(1)
9°(1)
10°(1)
12°(1)

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応