絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.03
  • 0.02(5)
  • 0.05(5)
  • 0.1(75)
  • 0.15(2)
  • 0.2(515)
  • 0.24(2)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.3969(80)
  • 0.4(1,029)
  • 0.7938(82)
  • 0.8(933)
  • 1.1906(41)
  • 1.2(364)
  • 1.5875(13)
  • 1.6(98)
  • 2(23)
  • 2.4(18)
  • -(6)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(8)
  • サーメット(4)
  • チタンコーティング(1)
  • 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
  • 3.55(2)
  • 4.37(2)
  • 6.4(3)
  • 6.9(1)
  • 7.6(1)
  • 7.7(2)
  • 8.2(7)
  • 9.7(2)
  • 11(8)
  • 11.1(1)
  • 11.6(2)
  • 16.5(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(2)
  • 2.38(9)
  • 2.4(1)
  • 3.18(7)
  • 4.76(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正三角形(14)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 5(1)
  • 7(10)
  • 11(9)
0・5・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(16)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(6)
  • 京セラ(5)
  • 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.1(75)
0.2(515)
0.3969(80)
0.4(1,029)
0.7938(82)
0.8(933)
1.1906(41)
1.2(364)
1.6(98)
2(23)
コーナー半径(mm)をもっと見る
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TCGT-F 三菱マテリアル

    チップ TCGT-F

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W08

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ TCGTR/L-J10

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TCGT-JS タンガロイ

    チップ TCGT-JS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGTR/L-J08 タンガロイ

    チップ TCGTR/L-J08

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)2.38
  • チップ TPET-L-FSF 京セラ

    チップ TPET-L-FSF

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの平行ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類勝手付き逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    軽切削用2段ブレーカ。
    タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ JTBR/L タンガロイ

    チップ JTBR/L

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18勝手R最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.01内接円(mm)9.438取付穴径(Φmm)4.4最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.01
  • チップ TPET-L-FSF 京セラ

    チップ TPET-L-FSF

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • チップ TPGB 京セラ

    チップ TPGB

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
  • チップ TCET 京セラ

    チップ TCET

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PR930形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGB 京セラ

    チップ TPGB

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
旋盤用チップ三角形