絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.1(12)
- 0.2(88)
- 0.4(176)
- 0.8(146)
- 1.2(52)
- 1.6(17)
- 2(6)
- 2.4(2)
材質
- CBN焼結体(20)
- CVDコーティング(56)
- PVDコーティング(31)
- その他(11)
- サーメット(71)
- セラミックス(17)
- ダイヤモンド(19)
- 超硬合金(84)
- 超高圧焼結体(19)
切刃長さ(mm)
- 1.5(3)
- 1.6(10)
- 1.7(8)
- 1.9(3)
- 6.9(2)
- 8(1)
- 8.2(17)
- 9.6(25)
- 11(47)
- 13.8(4)
- 16.5(87)
- 22(26)
- 27.5(3)
- 33(1)
厚さ(mm)
- 1.39(1)
- 1.59(6)
- 1.79(1)
- 2.38(66)
- 3.18(86)
- 3.97(25)
- 4.76(89)
- 6.35(6)
- 9.52(2)
形状

ひし形(9)

正三角形(208)
逃げ角(度)
- 0(88)
- 5(4)
- 7(32)
- 11(92)
- 20(2)
0・5・7・11・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(148)
- ブレーカなし(64)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(49)
- 一部円筒穴片面40°~60°(23)
- 一部円筒穴片面70°~90°(31)
- 円筒穴(82)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル
- 京セラ(326)
- 住友電工ハードメタル(313)
- サンドビック(230)
- タンガロイ(138)
- イスカル(50)
- ケナメタル(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- SANDVIK(23)
- BIG DAISHOWA(6)
- 三菱(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(1)
0.05(1)
0.1(12)
0.2(88)
0.4(176)
0.8(146)
1.2(52)
1.6(17)
2(6)
2.4(2)

チップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-F
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1箱(1個)翌日出荷から翌々日出荷高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-F
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷用途仕上げ切削用材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5精度G内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR-F切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TNGG
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB)
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681箱(1個)当日出荷から翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
旋削用インサート TNMG-MS
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削用インサート TNMG-FP
三菱マテリアル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。用途仕上げ切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ NP-TNMM-F
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷種別ポジ形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2精度G内接円直径(Φmm)4.76寸法D1(mm)4.76寸法D2(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ-
チップ TNGG-K
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEGX
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ TCMW
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TPMN
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPGX
三菱マテリアル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TNMG-MA
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFV
旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。形状正三角形コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M