絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:11
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,578件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
  • チップ TPMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)11
  • チップ TCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)11勝手勝手なし内接円(mm)6.35ブレーカLB逃げ角(°)7
  • チップ TNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-MU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカMU
  • チップ TNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-GE (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGE
  • チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGU
  • 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材PMKNS切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    被削材M切刃長さ(mm)8.6522勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)9.54勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)10.34適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途仕上げ切刃長さ(mm)6.42コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)3.96875
  • 旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

    サンドビック
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正三角形60°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)60
  • 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ TNMG

    株洲工具
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途旋削加工形状三角形
  • チップ TPMT-TSF タンガロイ

    チップ TPMT-TSF

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ TCMT-LU

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-MM 三菱マテリアル

    チップ TCMT-MM

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGT-FR/L-U 京セラ

    チップ TCGT-FR/L-U

    京セラ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-EF 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-EF

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGT-MP-CF 京セラ

    チップ TPGT-MP-CF

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMX-PF サンドビック

    チップ TNMX-PF

    サンドビック
    45,980税込50,578
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGT-JS タンガロイ

    チップ TPGT-JS

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)1.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-N MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-N

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-FE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ 3QP-TNGA タンガロイ

    チップ 3QP-TNGA

    タンガロイ
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ TNMA

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ TNGA

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TPMT-FK 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-FK

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質T1500A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMR-SF 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-SF

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ NF-TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGW タンガロイ

    チップ TPGW

    タンガロイ
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W08

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ TCGTR/L-J10

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ TNGA

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1000A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋盤用チップ三角形