絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,574件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ TCMW 三菱マテリアル

    旋削用チップ TCMW

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMT-24 タンガロイ

    チップ TPMT-24

    タンガロイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNGG R/L-B 京セラ

    チップ TNGG R/L-B

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • チップ TNMG-TM タンガロイ

    チップ TNMG-TM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    勝手RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2
  • チップ TNMG-SM タンガロイ

    チップ TNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.2
  • ISO インサート TNGP ケナメタル

    ISO インサート TNGP

    ケナメタル
    8,198税込9,018
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。G級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状三角形寸法D(mm)9.53厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)16.5
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNGG 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TCGT-FN BIG DAISHOWA

    チップ TCGT-FN

    BIG DAISHOWA
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGA タンガロイ

    チップ TPGA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ(旋削) TNGG 京セラ

    チップ(旋削) TNGG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ NP-TNMM-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TNMM-F

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-W

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TCGT-F 三菱マテリアル

    チップ TCGT-F

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-ST 京セラ

    チップ TNMG-ST

    京セラ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMT-HQ 京セラ

    チップ TPMT-HQ

    京セラ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMR-24 タンガロイ

    チップ TPMR-24

    タンガロイ
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNGG R/L-S 京セラ

    チップ TNGG R/L-S

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • 旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋盤用チップ三角形