絞り込み
形状
形状
平行四辺形(3)
形状
正方形(324)
厚さ(mm)
  • 3.18(51)
  • 4.76(272)
  • 6.35(1)
  • 7.94(7)
切刃長さ(mm)
  • 12.7
  • 2.5(8)
  • 7.94(11)
  • 8.0(10)
  • 8.725(14)
  • 9.125(12)
  • 9.52(10)
  • 9.525(137)
  • 10.6(11)
  • 11.5(11)
  • 11.9(15)
  • 12.3(8)
  • 14.275(7)
  • 14.675(9)
  • 15.875(55)
  • 17.45(9)
  • 17.85(12)
  • 19.05(70)
  • 25.4(27)
  • 31.75(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.2(7)
  • 0.4(138)
  • 0.6(1)
  • 0.8(293)
  • 1(1)
  • 1.2(168)
  • 1.5875(5)
  • 1.6(78)
  • 2(9)
  • 2.1(1)
  • 2.4(3)
  • 2.6(1)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(129)
  • PVDコーティング(64)
  • その他(10)
  • サーメット(102)
  • セラミックス(19)
  • ダイヤモンド(5)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(70)
  • 超高圧焼結体(13)
逃げ角(度)
  • 0(229)
  • 7(22)
  • 11(58)
  • 20(1)
  • -(3)
0・7・11・20・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(244)
  • ブレーカなし(86)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(66)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(30)
  • 円筒穴(200)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(113)
  • 京セラ(71)
  • タンガロイ(69)
  • 三菱マテリアル(43)
  • イスカル(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • サンドビック(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • SANDVIK(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
平行四辺形
平行四辺形(3)
正方形
正方形(324)
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNGGR/L-P タンガロイ

    チップ SNGGR/L-P

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MS

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UM

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMW 三菱マテリアル

    チップ SPMW

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル

    旋削用チップ SPMN

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SCMT 三菱マテリアル

    チップ SCMT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMT-24 タンガロイ

    チップ SPMT-24

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ SNGGR/L-C タンガロイ

    チップ SNGGR/L-C

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UZ

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-SJ

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SPMW 三菱マテリアル

    チップ SPMW

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-TM タンガロイ

    チップ SNMG-TM

    タンガロイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    強断続加工・高硬度材
    用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • 旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG-MX 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MX

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-UM

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SCGT-AS イスカル

    チップ SCGT-AS

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNGG 三菱マテリアル

    チップ SNGG

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SPMT 三菱マテリアル

    チップ SPMT

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPGX 三菱マテリアル

    チップ SPGX

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNMG 京セラ

    チップ SNMG

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル

    旋削用チップ SPMN

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPMN 住友電工ハードメタル

    チップ SPMN

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNGN 京セラ

    チップ SNGN

    京セラ
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    (材質)。アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
    逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ SNMG-SS タンガロイ

    チップ SNMG-SS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
旋盤用チップ正方形