絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- 住友電工ハードメタル(220)
- サンドビック(110)
- 三菱マテリアル(91)
- 京セラ(89)
- タンガロイ(88)
- ケナメタル(87)
- イスカル(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- 三菱(3)
- ギガ・セレクション(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。仕様AN(deg):7トラスコ品番526-4521寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4インサート LOEX12・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2
フライス スクエアT4インサート LOEX08・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。寸法W1(mm)4.4寸法LE(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)9.3