絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.8(6)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2.4(1)
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • 京セラ(1,201)
  • 住友電工ハードメタル(1,135)
  • 三菱マテリアル(996)
  • サンドビック(770)
  • タンガロイ(601)
  • ケナメタル(271)
  • イスカル(266)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(125)
  • 三菱(23)
  • BIG DAISHOWA(18)
  • NTKカッティングツールズ(7)
  • 株洲工具(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • ワルター(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • THECUT(1)
  • カイザー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    トラスコ品番485-4800穴径(Φmm)D1:5.15寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
    トラスコ品番682-0359RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40 セコ・ツールズ・ジャパン

    ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
    仕様AN(deg):7トラスコ品番526-4521寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)  TP40 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
    トラスコ品番526-4484寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス セラミックインサート RPGN1204・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス セラミックインサート RPGN1204・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。
    仕様SECO フライスインサート セラミックス材種トラスコ品番428-9947材種CS300適合カッターR217.26/R220.26…RN1204…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス セラミックインサート RNGN1207・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス セラミックインサート RNGN1207・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。
    仕様SECO フライスインサート セラミックス材種トラスコ品番428-9939材種CS300適合カッターR220.26…RN1207…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX12・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2
  • フライス スクエアT4インサート LOEX08・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX08・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    寸法W1(mm)4.4寸法LE(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)9.3
  • 特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308 セコ・ツールズ・ジャパン

    特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4175寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種CP200寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52
  • 特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160304 セコ・ツールズ・ジャパン

    特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160304

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用ノンコート材種です。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番509-1096寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種S25M寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.52
  • 特別用途旋削インサート 超硬 TPUN セコ・ツールズ・ジャパン

    特別用途旋削インサート 超硬 TPUN

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用ノンコート材種です。
    仕様AN(deg):11寸法L(mm)11材種S25M寸法IC(mm)6.35
  • 特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160308 セコ・ツールズ・ジャパン

    特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160308

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用ノンコート材種です。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4168寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種S25M寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用