絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20・25・-・その他・主逃げ角AN:0
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン・ギガ・セレクション・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
816件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • 正方形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 2035

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
    用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
  • 正方形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P S205

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種S205
  • 正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P S05F

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
  • 正方形ネガチップ T-Max P 3210 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 3210

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    当日出荷
    高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3210内接円径(mm)25.4
  • 正方形ポジチップ T-Max S 4425 サンドビック

    正方形ポジチップ T-Max S 4425

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425
  • 正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 4425

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
  • 正方形 ポジチップ コロターン107 4325 サンドビック

    正方形 ポジチップ コロターン107 4325

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
    用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1
  • 正方形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 1105

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1105内接円径(mm)15.875
  • 正方形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック

    正方形ポジチップ コロターン107 4425

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4425
  • 正方形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック

    正方形ポジチップ コロターン107 4415

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。被削材PK切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4415内接円径(mm)12.7
  • 正方形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 2220

    サンドビック
    50,980税込56,078
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
    用途一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。被削材M切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.38125母材超硬材種2220内接円径(mm)25.4
  • 旋削用チップ SNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-PG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用[断続]・安定性重視)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMG-XS (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-XS (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-XP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXPコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-XQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・中切削)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXQコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMG-PQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-PG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用[断続]・安定性重視)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PH (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMG-XS (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-XS (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-XP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-XP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXPコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG-XQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-XQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・中切削)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXQコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ SNMG-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (SCMT)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (SCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (SCMT)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • 旋削用インサート SNMG-RS 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-RS

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
    用途荒加工用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
  • 旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-MS

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋盤用チップ正方形