絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
- 0.03(4)
- 0.1(6)
- 0.2(35)
- 0.3969(20)
- 0.4(337)
- 0.6(3)
- 0.7938(36)
- 0.8(545)
- 1(3)
- 1.1906(35)
- 1.2(335)
- 1.5875(19)
- 1.6(187)
- 2(18)
- 2.38125(11)
- 2.4(56)
- 3.0(3)
- 3.175(6)
- 3.2(5)
- 4.0(3)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
ブランド
- 住友電工ハードメタル(220)
- タンガロイ(158)
- サンドビック(94)
- 三菱マテリアル(93)
- 京セラ(89)
- ケナメタル(87)
- イスカル(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- SANDVIK(16)
- 三菱(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ギガ・セレクション(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 株洲工具(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン・ギガ・セレクション・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
「形状」から絞り込む

旋削チップ SNMG-SX
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)3日以内出荷倣い加工や段差引上げが可能。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-SU
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSU切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-MX
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷切刃強度に優れた断続切削用。形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材鋼勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカMX切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種AC8020Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
旋削チップ SNMG-MU
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-ME
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-LU
住友電工ハードメタル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-HM
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GE
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。形状正方形90°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材鋼切刃長さ(mm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875コーティングCVDブレーカGE切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-FL
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。材質コーテッドサーメット形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFL切削領域微小切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ SNMG-FE
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-FB
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)3日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EX
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷難削材専用の全周型ブレーカ。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EM
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMN
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMA
三菱マテリアル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ SNMN
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ SNMA
三菱マテリアル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ SNMG
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ SNMA
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)90
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ SNMG
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)90
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)(有効)2.6寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状正方形90°寸法LE(mm)2.6厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ SNM/GX
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質FX105寸法L(mm)12.70寸法S(mm)7.94寸法RE(mm)1.60RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~3送りf(mm/rev)0.05~0.6寸法IC(mm)12.700
CBNチップ 2QP-SNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)ほか5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)12.7
チップ SNM/GN
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷材質TZ120寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SNMG-TM
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ SNMG-TH
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ SPMT-CM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質T515寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SPMT-24
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH120寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SPM/GN
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SCMT-CM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷材質T515RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3
CBNチップ 4QS-SNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状正方形穴つき90°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)1.8コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-SNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状正方形穴つき90°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
チップ SPMT-PS
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3