絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金・超高圧焼結体・その他
ブランド
TOTIME・イスカル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・三菱マテリアル
「形状」から絞り込む

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切りくずを細かく分断。用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカWH穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
T-Max 旋削加工用チップ(610)
サンドビック¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10本)9日以内出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。用途一般旋削ステンレス加工用。穴径(Φmm)【D1】3.81切刃長さ(mm)11.2279適合被削材種PMSチップ形状菱形 55°コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625内接円IC(mm)9.525
チップ 2QP-YNGG-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷材質BXA20刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.01~0.1
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
チップ XCMT-PS
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加L4.7S1.59寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415
サンドビック¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)当日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ用途鋼用。被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11母材超硬材種4415
CBNチップ 2QP-GNGG-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.20コーナー数2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.700
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)ほか5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)ほか5日以内出荷材質BR35F形状多角形穴つき70°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-GNGG-HS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)ほか5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-GNGG-HS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
チップ GNMG*E-TM
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ GNMG*E-TSF
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.4
チップ 2QP-YNGG-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-YNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3寸法ap(mm)0.05~0.3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-YNGG-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3.1寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-YNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.05~0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2寸法CEDC(mm)2
ISO インサート CNMG-CT
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
チップ YNMG-ZM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76
チップ S845 SNMU
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XNUW
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか翌日出荷から3日以内出荷材質IC20形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YNMG-ZM
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最小送り(mm)0.03
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら