絞り込み
形状

正方形(3)
逃げ角(度)
- 20(3)
- その他(3)
コーナー半径(mm)
- 1.5
- 0.2(12)
- 0.3969(2)
- 0.4(28)
- 0.79(1)
- 0.8(35)
- 1(3)
- 1.2(20)
- 1.6(8)
- 2(10)
- 2.4(4)
- 3(5)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 5(3)
- 8(4)
- 10(4)
- 12.5(4)
- 15(4)
- 16(4)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(1)
厚さ(mm)
- 2.78(2)
- 3.97(3)
- 6.63(1)
- 6.75(1)
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
三菱マテリアル
「形状」から絞り込む

正方形(3)

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。精度の高い外周研削形インサート。大きなすくい角で、低抵抗。用途正面削り用。被削材剛性の低い加工形状正方形精度E勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)13.4ブレーカJL刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。ラピング加工に対応した逃げ面形状。独自逃げ面形状は、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合。厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。刃先強度が高く、切れ刃の安定性に優れている。用途正面削り用。断続切削の多い加工。黒皮加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJH刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。様々な被削材・切削条件に幅広く対応。用途正面削り用。一般加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJM刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。汎用形ブレーカ。一般加工用の第1推奨ブレーカ。上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFT穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無なし