絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 12.7
  • 3.5(1)
  • 5(2)
  • 5.875(1)
  • 6(7)
  • 6.35(2)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 9.525(9)
  • 10(21)
  • 12(31)
  • 15.875(5)
  • 16(16)
  • 19.05(1)
  • 20(16)
  • 25(10)
  • 32(5)
厚さ(mm)
  • 4.76(4)
  • 7.94(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • セラミックス(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(2)
穴の形状
  • -(2)
  • 円筒穴(3)
形状
形状
円形(5)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • -(2)
0.03・-
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 11(2)
0・11
ブランド
  • 京セラ(4)
  • イスカル(1)
京セラ・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
6(7)
8(11)
9.525(9)
10(21)
12(31)
15.875(5)
16(16)
20(16)
25(10)
32(5)
  • 旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ RPGX 京セラ

    チップ RPGX

    京セラ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
  • チップ RPGN 京セラ

    チップ RPGN

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RNMG イスカル

    チップ RNMG

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ円形