絞り込み
切刃長さ(mm)
形状
円形
コーナー半径(mm)
0・0.03・2.5・3・3.175・3.18・4・4.76・4.7625・5・6・6.35・6.5・8・9.525・10・12.5・12.7・16・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・7・11
ブランド
サンドビック・SANDVIK・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ・ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
  • 旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    SANDVIK
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
  • 旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番658-3505穴径(Φmm)2.8被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)3.175材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
  • 旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    SANDVIK
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番657-2312穴径(Φmm)2.8被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)3母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)3厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6内接円IC(mm)6
  • 旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番658-1958穴径(Φmm)2.5被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
  • 旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    SANDVIK
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番657-3969穴径(Φmm)2.5被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
  • 旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番658-1957穴径(Φmm)7.925被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種1210逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
  • 旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK

    旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

    SANDVIK
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番657-3981穴径(Φmm)7.925被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
  • フライス セラミックインサート RPGN1204・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス セラミックインサート RPGN1204・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。
    仕様SECO フライスインサート セラミックス材種トラスコ品番428-9947材種CS300適合カッターR217.26/R220.26…RN1204…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス セラミックインサート RNGN1207・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス セラミックインサート RNGN1207・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。
    仕様SECO フライスインサート セラミックス材種トラスコ品番428-9939材種CS300適合カッターR220.26…RN1207…RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形ポジチップ T-Max 6220 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6220

    サンドビック
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。優れた耐摩耗性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
    用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6220
  • 円形 ポジチップ コロターン107 H13A サンドビック

    円形 ポジチップ コロターン107 H13A

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。被削材S4N勝手なしコーティングノンコート母材超硬材種H13A
  • 円形ポジチップ T-Max 6165 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6165

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6165
  • 円形ポジチップ コロターン107 7014 サンドビック

    円形ポジチップ コロターン107 7014

    サンドビック
    139,800税込153,780
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
  • 丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック

    丸形ポジチップ コロターン107 4415

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
  • 円形ポジチップ T-Max 6230 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6230

    サンドビック
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。良好な刃先じん性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
    用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6230
  • 円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6160

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160
  • 旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT) 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT)

    三菱マテリアル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状円形厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)6
  • 超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル

    超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
    用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MV9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
    用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
    用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • チップ RNMU DIJET(ダイジェット工業)

    チップ RNMU

    DIJET(ダイジェット工業)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    精度M寸法D(Φmm)4.6寸法T(mm)5.3コーナー数8(両面)寸法Dc(Φmm)12
  • チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRPコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRHコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRXコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途中切削トラスコ品番614-2036被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中切削被削材K勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途中切削被削材M勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)19.05
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    用途中切削被削材KS勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)19.05
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    RC□□型-16(丸チップ)推奨材種P(鋼)
    勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16
旋盤用チップ円形