絞り込み
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
- 2.38(15)
- 2.38125(3)
- 3.175(3)
- 3.18(46)
- 3.96875(4)
- 3.97(6)
- 4.76(57)
- 4.7625(2)
- 6.35(36)
- 7.9(2)
- 7.9375(1)
- 7.94(24)
- 9.4(3)
- 9.52(7)
- 9.53(1)
チップブレーカ
コーナー半径(mm)
0・0.03・2.5・3・3.175・3.18・4・4.76・4.7625・5・6・6.35・6.5・8・9.525・10・12.5・12.7・16・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
ブランド
サンドビック・SANDVIK・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・イスカル・ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT-61
タンガロイ¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCGT-AL
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMM-61
タンガロイ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
チップ RPGW
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNMG
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMX
京セラ¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGT-AL
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷最大切込み量ap(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.5
旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。トラスコ品番682-0359RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削加工用チップ(615)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)7日以内出荷トラスコ品番715-3342適合被削材種Sチップ形状Roundコーナー半径Re(mm)6.35厚さS(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)12.7
T-Max 旋削加工用チップ(130)
SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)7日以内出荷コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11
ソリッドCBNインサート S-RNUN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法INSD(mm)12.7
円形 ポジチップ CoroTurn107 235
SANDVIK¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷小物部品の外径加工および内径加工用コーティング超硬チップ。丸チップ。ポジチップ用途一般鋼およびステンレス材加工用。中仕上げ加工用トラスコ品番623-1985穴径(Φmm)4加工MediumコーティングTiCN+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。トラスコ品番713-1680適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。トラスコ品番713-1914適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
チップ RCMX-RH
タンガロイ¥95,980税込¥105,5781箱(10個)3日以内出荷仕様【ap(max)】8【ap(min)】2【ft(max)】2【ft(min)】0.8S9.52D19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSD(mm)32
旋削ポジ RC□□型-25(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
SANDVIK¥88,980~税込¥97,878~1箱(10個)14日以内出荷用途中加工被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)12.5母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)12.5厚さS(mm)7.9375材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)25内接円IC(mm)25
旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
SANDVIK¥52,980~税込¥58,278~1箱(10個)14日以内出荷用途中加工被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)10厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)20内接円IC(mm)20
旋削ポジ RC□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
SANDVIK¥53,980税込¥59,3781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-3909穴径(Φmm)6.5被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥37,980税込¥41,7781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)5.5被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材P/M/S(鋼/ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥44,980税込¥49,4781箱(10個)14日以内出荷用途荒トラスコ品番657-2377被削材PMS勝手N加工RoughingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥44,980税込¥49,4781箱(10個)14日以内出荷被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)7
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥24,980税込¥27,4781箱(10個)14日以内出荷勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)6母材超硬コーナー半径Re(mm)6厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12内接円IC(mm)12
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥19,980税込¥21,9781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
SANDVIK¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)14日以内出荷勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬コーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10