絞り込み
厚さ(mm)
- 4.76(1)
- 7.94(2)
形状

ひし形(2)
切刃長さ(mm)
- 15.5(1)
逃げ角(度)
- 0(2)
コーナー半径(mm)
- 0.8(2)
- 1.2(2)
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(12)
- 円筒穴(8)
チップブレーカ
- ブレーカなし(2)
ブレーカなし
材質
- セラミックス(2)
セラミックス
ブランド
- 住友電工ハードメタル(2)
住友電工ハードメタル
「厚さ(mm)」から絞り込む
4.76(1)
7.94(2)

チップ ENGN
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。材質NB90S形状ひし形75°厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ DNGN
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。材質NB90S形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし