絞り込み
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(8)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
逃げ角(度)
- 0(11)
- 3(1)
- 25(2)
厚さ(mm)
- 4.58(2)
- 4.76(2)
- 5(7)
- 5.56(3)
- 5.66(1)
- 5.81(3)
- 6.2(1)
- 6.35(8)
- 6.98(2)
形状

正八角形(22)

正方形(2)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(13)
- その他(7)
- サーメット(1)
- 超硬合金(9)
コーナー半径(mm)
- 0.8
- 0.03(2)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.6(6)
- 1(3)
- 1.2(7)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 3(1)
切刃長さ(mm)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 4.6(2)
- 5.5(8)
- 6(7)
- 17.3(3)
2・3.5・4.6・5.5・6・17.3
チップブレーカ
- ブレーカつき(11)
ブレーカつき
ブランド
- タンガロイ(11)
- イスカル(10)
- ケナメタル(10)
- ワルター(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
タンガロイ・イスカル・ケナメタル・ワルター・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応

転削用チップ OWMT05T3-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
チップ ONHU-TN-MM
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU/ONHU0705
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)6.2寸法LE(mm)7.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)17.3寸法APMX(mm)4.8
転削用チップ ONGU-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
転削用チップ ONMU-MJ
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
チップ SNMU/SNHU1706
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)6.98寸法LE(mm)11寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8寸法LF2(mm)4.4寸法IC(mm)17.3寸法APMX(mm)7.5
ミーリング加工用 八角形ポジチップ
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。コーナー半径(mm)0.8チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
転削用チップ ONGU-MJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)5日以内出荷材質T1215寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
転削用チップ ONGU-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
転削用チップ ONMU-MJ
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)5日以内出荷材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
ミーリングインサート ONGX08-LE
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様形状八角形コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.81切刃数16寸法BS(mm)1.5幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-GP
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様形状八角形コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.81切刃数16寸法BS(mm)1.5幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-HB
ケナメタル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)8日以内出荷Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様形状八角形厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
ミーリングインサート OFKT53-LBJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LNJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-HB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT-GB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFPT-HB
ケナメタル¥6,998~税込¥7,698~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFPT-GB
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
チップ ONMU-AN-H-HP
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-HP
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN-MM
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ OFCT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257材質鉄・SUS用コーティングチップ形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMU/SNHU1706
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.98切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応