絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.1(7)
- 2.1(14)
- 2.15(11)
- 2.2(14)
- 2.25(12)
- 2.3(16)
- 2.35(13)
- 2.4(14)
- 2.45(12)
- 2.5(14)
- 2.55(12)
- 2.6(15)
- 2.65(13)
- 2.7(15)
- 2.75(13)
- 2.8(15)
- 2.85(13)
- 2.9(15)
- 2.95(13)
- 3(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.1(6)
- 2.15(5)
- 2.2(6)
- 2.25(5)
- 2.3(8)
- 2.31(3)
- 2.35(6)
- 2.4(7)
- 2.45(6)
- 2.5(5)
- 2.55(4)
- 2.6(6)
- 2.65(5)
- 2.7(6)
- 2.75(5)
- 2.8(6)
- 2.85(5)
- 2.9(6)
- 2.95(5)
- 3(16)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 45
- 30(56)
- 40(176)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(113)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(70)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(52)
- 100(66)
- 102(67)
- 107(59)
- 115(76)
- 118(55)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(122)
溝長(mm)
- 0.8(1)
- 0.85(3)
- 0.95(3)
- 1.05(3)
- 1.1(1)
- 1.15(3)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.35(3)
- 1.4(1)
- 1.45(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 15(4)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(105)
- 22(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(92)
- PVDコーティング(3)
- VCDコーティング(2)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(2)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(6)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NACHI(不二越)(1)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- WIDIN(3)
- タンガロイ(1)
- 協和精工(96)
- 岡崎精工(3)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・タンガロイ・協和精工・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.1(14)
2.2(14)
2.3(16)
2.4(14)
2.5(14)
2.6(15)
2.7(15)
2.8(15)
2.9(15)
3(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ストレートドリル
WIDIN¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90
協和精工¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC
ATOM(サイトウ製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬ストレートドリル
WIDIN¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F
協和精工¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
マックスアルミ用ドリル ACD
ATOM(サイトウ製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差0.006-0.001
マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差ドリル:0.006-0.001
マイクロステップボーラーHE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)先端径許容差(mm)0.006-0.001
超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90° KDSL-90
協和精工¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット KDSL-F
協和精工¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.16表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.73表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.69表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.19表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.65表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.71表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.54表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.15表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.38表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.96表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.29表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.17表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30