絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(6)
  • 0.4(6)
  • 0.7(7)
  • 0.71(6)
  • 0.72(6)
  • 0.73(6)
  • 0.74(6)
  • 0.75(6)
  • 0.76(6)
  • 0.77(6)
  • 0.78(6)
  • 0.79(6)
  • 0.8(8)
  • 0.81(6)
  • 0.82(6)
  • 0.83(6)
  • 0.84(6)
  • 0.85(8)
  • 0.86(6)
  • 0.87(6)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(5)
  • 0.31(3)
  • 0.32(3)
  • 0.33(3)
  • 0.34(3)
  • 0.35(4)
  • 0.36(3)
  • 0.37(3)
  • 0.38(3)
  • 0.39(3)
  • 0.4(5)
  • 0.41(3)
  • 0.42(3)
  • 0.43(3)
  • 0.45(4)
  • 0.5(5)
  • 0.55(4)
  • 0.6(5)
  • 0.65(4)
  • 3(6)
全長(mm)
  • 26(1)
  • 30(5)
  • 36(1)
  • 38(9)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 100(2)
材質
  • 超硬合金(25)
溝長(mm)
  • 8
  • 6(44)
  • 12(55)
  • 15(82)
  • 16(57)
  • 18(98)
  • 20(185)
  • 24(57)
  • 25(46)
  • 28(66)
  • 30(65)
  • 35(51)
  • 40(53)
  • 45(38)
  • 47(47)
  • 50(51)
  • 55(67)
  • 60(76)
  • 65(42)
  • 70(41)
  • 90(45)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(5)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • タンガロイ(3)
  • WIDIN(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • 京セラ(1)
  • グーリング(1)
  • DIXI(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・京セラ・グーリング・DIXI・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・協和精工・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.7(7)
0.79(6)
0.8(8)
0.81(6)
0.82(6)
0.83(6)
0.84(6)
0.85(8)
0.86(6)
0.87(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)MFD 無限フラットドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
DLCルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)DLCルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADRATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×DRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DMD タンガロイドリル 超硬S DMDタンガロイ
7,298税込8,028
1本
10日以内出荷
材質EMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
ドリル 超硬S VSDS DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDSDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質CR1角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ドリル 超硬S VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDLDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S VSD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラSGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus京セラ
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27
超硬ストレートシャンク