絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(13)
- 0.35(13)
- 0.4(13)
- 0.45(13)
- 0.5(10)
- 0.55(10)
- 0.6(10)
- 0.65(10)
- 0.7(10)
- 0.75(10)
- 0.8(10)
- 0.85(10)
- 0.9(10)
- 0.95(10)
- 1(15)
- 1.1(8)
- 1.2(8)
- 1.3(8)
- 1.4(8)
- 1.5(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(7)
- 1.1(7)
- 1.2(7)
- 1.3(7)
- 1.4(7)
- 1.5(7)
- 1.6(7)
- 1.7(7)
- 1.8(7)
- 1.9(7)
- 2(6)
- 2.1(6)
- 2.2(6)
- 2.3(4)
- 3(13)
- 10(4)
- 10.5(4)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30(2)
- 38(8)
- 40(4)
- 45(7)
- 50(7)
- 55(5)
- 58(2)
- 60(7)
- 61(2)
- 65(4)
- 67(2)
- 75(3)
- 80(4)
- 86(2)
- 90(2)
- 92(2)
- 100(5)
- 102(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(15)
溝長(mm)
- 0.2(3)
- 0.6(5)
- 1.2(6)
- 1.8(5)
- 3(6)
- 3.3(4)
- 4(7)
- 5(9)
- 6(6)
- 7(5)
- 10(5)
- 15(10)
- 16(5)
- 18(7)
- 20(7)
- 25(6)
- 27(5)
- 30(7)
- 40(5)
- 50(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(5)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)
- モノタロウ(1)
- WIDIA(518)
- 三菱マテリアル(395)
- 協和精工(281)
- 大見工業(186)
- グーリング(73)
- RYOCO(菱高精機)(57)
- ケナメタル(43)
- DIJET(ダイジェット工業)(22)
- タンガロイ(18)
- WIDIN(18)
- NACHI(不二越)(10)
- サンドビック(8)
- FACOM(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ギケン(7)
- SANDVIK(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 京セラ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(13)
0.35(13)
0.4(13)
0.45(13)
0.75(10)
0.8(10)
0.85(10)
0.9(10)
0.95(10)
1(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC
ATOM(サイトウ製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
DLCルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
NCポインティングドリル ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
スィープカットドリル ASWD
ATOM(サイトウ製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から3日以内出荷バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
マックスアルミ用ドリル ACD
ATOM(サイトウ製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01