絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(8)
  • 0.41(6)
  • 0.43(5)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.51(8)
  • 0.52(9)
  • 0.53(8)
  • 0.54(10)
  • 0.55(10)
  • 0.56(9)
  • 0.57(9)
  • 0.58(9)
  • 0.59(9)
  • 0.6(12)
  • 0.8(7)
  • 0.9(7)
  • 1(16)
  • 1.2(8)
  • 1.5(8)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(53)
  • 3.175(1)
  • 4(8)
  • 6(13)
  • 10(2)
溝長(mm)
  • 6
  • 10(80)
  • 12(92)
  • 15(99)
  • 18(95)
  • 20(122)
  • 22(75)
  • 24(114)
  • 25(100)
  • 28(113)
  • 30(126)
  • 32(77)
  • 34(92)
  • 35(81)
  • 36(102)
  • 40(110)
  • 44(77)
  • 45(102)
  • 50(88)
  • 55(97)
  • 60(140)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(62)
全長(mm)
  • 1(2)
  • 1.05(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(2)
  • 30(2)
  • 38(23)
  • 38.1(2)
  • 40(5)
  • 45(10)
  • 46(3)
  • 48(2)
  • 50(14)
  • 54(2)
  • 55(2)
  • 57(2)
  • 60(6)
  • 70(2)
  • 100(1)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(14)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(15)
  • ノンコーティング(20)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • 協和精工(10)
  • ATOM(サイトウ製作所)(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • イワタツール(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 岡崎精工(4)
  • ケナメタル(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • イスカル(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • 京セラ(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • ギケン(2)
  • SPHINX(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
協和精工・ATOM(サイトウ製作所)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・イワタツール・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・ケナメタル・三菱マテリアル・イスカル・F.P.(エフ・ピー・ツール)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・ユニオンツール・ギケン・SPHINX・住友電工ハードメタル・タンガロイ・NS(日進工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.5(20)
0.52(9)
0.54(10)
0.55(10)
0.56(9)
0.57(9)
0.58(9)
0.59(9)
0.6(12)
1(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパン

    マイクロドリル MD

    ティーシーティー・ジャパン(18件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル ADR

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • アクアマイクロドリル NACHI(不二越)

    アクアマイクロドリル

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
    材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)

    マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
  • 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)

    小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
  • 超硬ストレートドリル 協和精工

    超硬ストレートドリル

    協和精工
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)

    ハイスペックルーマードリル ADR-SP

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
  • コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングドリル

    ユニオンツール
    8,640税込9,504
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル

    岡崎精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • 超硬ルーマ型ドリル先端角度90° 協和精工

    超硬ルーマ型ドリル先端角度90°

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工

    超硬ルーマ型フラットドリル

    協和精工
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬段付ドリル 協和精工

    超硬段付ドリル

    協和精工
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • 高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ (ショート)

    京セラ
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
    用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX

    超硬ドリルリーマーTRICUT

    SPHINX
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
  • ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタル

    ミニマルチドリルMDSS型

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコート
  • ファインマイクロドリル A 超硬 京セラ

    ファインマイクロドリル A 超硬

    京セラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンク径(Φmm)3先端角(°)130全長L(mm)38.1主な用途ファインマイクロドリル
  • ドリル 超硬S SDR3 タンガロイ

    ドリル 超硬S SDR3

    タンガロイ
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
  • スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所)

    スィープカットルーマードリル ASWR

    ATOM(サイトウ製作所)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
    用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル1mm柄 AMSD

    ATOM(サイトウ製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理DLCコーティング
  • ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬

    イワタツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

    イワタツール
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS

    OSG(オーエスジー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)直径許容差h8
  • WSTARドリル MHS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MHS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリル ショート 30

    NACHI(不二越)
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
    全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
  • LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOミル 4枚刃 20

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
超硬エンドミルシャンク