絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.4(11)
- 1.45(5)
- 1.5(12)
- 2.8(2)
- 3.1(4)
- 3.2(4)
- 3.25(4)
- 3.3(35)
- 3.35(8)
- 3.4(36)
- 3.45(8)
- 3.5(27)
- 3.55(4)
- 5.2(4)
- 5.3(4)
- 5.4(4)
- 5.5(4)
- 19.05(7)
- 20(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 70(13)
- 73(38)
- 75(1)
- 80(2)
- 86(1)
- 90(4)
- 95(4)
- 100(2)
- 131(6)
- 145(1)
- 213(1)
材質
- コバルトハイス(21)
- ハイス(52)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(7)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(16)
- ホモ処理(4)
溝長(mm)
- 45
- 12(63)
- 18(95)
- 20(87)
- 22(72)
- 25(62)
- 30(63)
- 33(88)
- 35(62)
- 37(64)
- 39(78)
- 56(68)
- 62(65)
- 69(55)
- 75(139)
- 81(73)
- 87(95)
- 100(144)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.21(2)
- 3.22(2)
- 3.23(2)
- 3.24(2)
- 3.25(5)
- 3.3(29)
- 3.35(9)
- 3.4(27)
- 3.45(9)
- 3.5(22)
- 3.55(4)
- 5.2(4)
- 5.3(3)
- 5.4(3)
- 5.5(4)
- 12(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
1.4・1.5・3.1・3.2・3.21・3.22・3.23・3.24・3.25・3.3・3.35・3.4・3.45・3.5・3.55・5.2・5.3・5.4・5.5・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(43)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(2)
- グーリング(17)
- イシハシ精工(11)
- NACHI(不二越)(8)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(7)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(4)
- 宇都宮製作所[切削工具](3)
- ビックツール(2)
- THECUT(2)
- 大岡製作所(2)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TPT(1)
- 金森ドリル製作所(1)
モノタロウ・グーリング・イシハシ精工・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・理研製鋼・宇都宮製作所[切削工具]・ビックツール・THECUT・大岡製作所・アークランドサカモト・エスコ・OSG(オーエスジー)・TPT・金森ドリル製作所
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.4(11)
1.45(5)
1.5(12)
3.3(35)
3.35(8)
3.4(36)
3.45(8)
3.5(27)
19.05(7)
20(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥759税込¥8351セット当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1パック(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥499~税込¥549~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥999~税込¥1,099~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM
FKD(フクダ精工)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
NCスポットドリル90° レギュラ
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理


























![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)

![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)