オイル・ケミカル・補修 (53) カテゴリ: バイク用オイル・ケミカル・洗車すべて解除
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (73件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Power1 4T 10W-40 カストロール (65件のレビュー) 当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。
アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。
小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS (206件のレビュー) 欠品中
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。
優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途 4サイクル二輪車用オイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルエンジンオイル パウチ Max Factory (84件のレビュー) 4日以内出荷
廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。スクーターからスポーツバイクまで使用可能
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロール (69件のレビュー) 当日出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
エクスターR5000 スズキ (83件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 (825件のレビュー) 当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途 ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 JASO MA/SL 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (33件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。
大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。
高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 (50件のレビュー) 欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途 4サイクルバイク用
ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。 成分 石油系炭化水素、添加剤 種別 部分合成油 色 褐色透明 引火点(℃) 200以上 密度(g/cm3 ) 0.87 流動点(℃) -15 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 110(40℃)、16(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
エクスターR9000 スズキ (72件のレビュー) 当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様 キャップ缶 規格 MA2 適合車 4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (43件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。
ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (538件のレビュー) 取扱停止中
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) (54件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。
摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途 スクーター用 低フリクションオイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル) (17件のレビュー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。
ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。
旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。
2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。
幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様 金属表面再生剤配合 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA Verity(ベリティ) (2件のレビュー) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
用途 2輪車、4サイクル、ガソリン車 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンス (14件のレビュー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
種類 半化学合成オイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
エクスターR7000 スズキ (137件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分 部分合成油 規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。
高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。
さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 ベースオイル 化学合成油 JASO規格 MA2 関連資料 RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB) 危険物の性状 非水溶性
TRANSELF SYN FE 75W90 elf MOTO 7日以内出荷
TRANSELF SYN(トランスエルフ シン) FE 75W90BMWやハーレー、モトグッチなどの別体式ギヤボックス車にお奨め!低温流動性と耐熱性に優れたシンセティックギヤオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・低温流動性と耐熱性に優れているので、始動時から高速走行においてもスムーズなギヤチェンジへと繋げます。・耐極圧性と耐摩耗防止性に優れているので、ハイポイドギヤなどでの厳しい使用条件下でも安心してご使用いただけます。・一般的なバイク用ギヤオイルの10W-40とほぼ同じ粘度ですので、乾式クラッチ搭載の2ストローク車での使用にもお奨めです。(異なる分類により表記の違いのため)健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途 ・SAE: 75W-90・API: GL-4 / GL-5・API: MT-1・別体式ギヤボックス車用・全化学合成油 容量(L) 0.5 粘度 75W-90 使用油 全化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
Verity BIKE Verity(ベリティ) (34件のレビュー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途 2輪用。4サイクルエンジン用。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki (18件のレビュー) 欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途 4サイクルエンジン用 種類 全化学合成油 JASO規格 MA
シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル) (7件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。
ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。
2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。
幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様 金属表面再生剤配合 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
フォーミュラストイック ネバー speedHeart (2件のレビュー) 5日以内出荷
バイク専用エンジンオイル
合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。
ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており
エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。
規 格:MA相当
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
Power1 Scooter 4T カストロール (11件のレビュー) 当日出荷
低速域から高速域まで伸びやかに加速するスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静粛性を実現。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すオイル。 常に高回転・高負荷というシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された4サイクルスクーター専用オイル。街乗りからツーリングまで、力強いライディングをしっかりとサポートします。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Verity FS HR Ver3 10W-40 MA Verity(ベリティ) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)
用途 2輪車、4サイクル、ガソリン車 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
モト 4 マキシテック elf MOTO ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(1L×12本)
6日以内出荷
新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。触媒付き車両にも適合します。
用途 2輪車用。4サイクルエンジン用。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
Mini10W40 バイク専用 speedHeart (2件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1本(600mL)ほか
5日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル
ポリオールエステルオイルを採用。
さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。
※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。
※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。
~バイク用 mini専用エンジンオイル~
横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。
油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
フォーミュラストイック クールズ speedHeart (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 9日以内出荷
バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油
高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン
オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており
エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。
規 格:MA相当
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
カワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTUL Kawasaki 3日以内出荷
ツーリングや街乗りを心ゆくまで楽しみたいライダーの為にMotul と共同開発して生まれた、Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MotulMotulの代名詞でもあるエステル技術を駆使した部分合成エンジンオイル。高いエンジン清浄性、エンジン保護性能と湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンス、スムーズなシフトチェンジを実現。Kawasaki製モーターサイクルの性能を存分に発揮させ、オーナーのニーズに合致する待望の高性能エンジンオイルです。
内容量(L) 1 粘度 10W-40 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP ベースオイル 部分合成油 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
MOTO GEAR OIL 10W40 elf MOTO 3日以内出荷
MOTO GEAR OIL (モトギヤオイル) 10W402ストローク車のギヤボックス向けに専用設計されたギヤオイルスクーターのギヤオイルとしても最適!ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・寒冷時でも確実でスムーズなギヤチェンジが可能となり、安定したライディングを実現します。・耐熱性能、酸化防止性能、耐腐食性能、せん断安定性能に優れ、摩耗を減らします。・最適な摩耗係数によりクラッチの滑りを防止します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途 ・SAE: 10W-40・2ストローク車用・スクーター用・部分合成油 容量(L) 1 粘度 10W-40 使用油 部分合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
化学合成エンジンオイル 108062 K&N 5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108062粘度[SAE]:10W-40規格表示:JASO MA-2タイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)幅:120高さ:250奥行(引き):60備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記 4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。 幅(mm) 120 質量(kg) 1 高さ(mm) 250 備考 100%化学合成油 タイプ エンジンオイル 奥行(mm) 60 容量(L) 1クォート(945ml) 表示 【規格表示】JASO MA-2 粘度 10W-40[SAE] 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 945mL 危険物の性状 非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡ speedHeart 5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック!
元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」
イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。
リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。
コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を
極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも
優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが
可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。
またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス) (12件のレビュー) 5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER Verity(ベリティ) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ESTER(エステル)を配合し油性を強化
混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持
GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可
せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ
レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)
適合車 4サイクルバイク、MA指定車 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
MOTO 4 RACE 10W-40 elf MOTO 翌々日出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズELF MOTO 4 RACE (モト 4 レース) 10W-40待望の10W-40 の全化学合成油!耐熱性・摩耗防止性能アップ!スムーズなギヤチェンジを実現!概要用途:オートバイ用4ストローク用オイルベースオイル:全化学合成油SAE粘度:10W-40規格:INTERNATIONAL STANDARDS (国際性能規格)適用・API SN、JASO MA2の国際規格に準拠し、あらゆるタイプの高性能4ストロークエンジンに対応します。 ・最先端テクノロジーを採用した次世代の潤滑油です。長期にわたって高い性能を発揮しエンジンパワーを最大限に引き出します。また、優れた清浄性能でエンジン内をクリーンに保ち、スムーズでレスポンスの良いギヤチェンジを提供します。 ・エンジン内部をクリーンに保つアクティブ合成テクノロジーを採用したエンジンオイルです。このマルチグレードオイルは、過酷なレースシチュエーションでのテストにも合格しています。特長・利点・ 耐熱性能と酸化防止性能:厳格な酸化耐久テストを十分にクリアしています。この高品質な潤滑油は優れた耐熱性能を発揮し、あらゆる温度変化に対しても優れた流動性と高効率な性能を維持します。・優れた潤滑性能とパワー維持:ELF MOTO 4 RACE 10W-40専用にベースオイルと添加剤を厳選、デポジットの発生を防止して流体潤滑を維持することでエンジンが本来持っているパワーを引き出します。・最適化された保護性能と耐摩耗性:HTHS(高温高せん断粘度)は、極圧がかかる状況でも理想的な性能を発揮します。この潤滑油で選択した粘度特性は優れた耐摩耗性(油膜の厚さ)を発揮しエンジンを保護し、その分子構造から極圧がかかるトランスミッションにも対応します。・スムーズなギヤチェンジ:エルフ独自の特殊添加剤が金属表面に保護層を形成しギヤチェンジをスムーズにします。 また、メカニカルやトランスミッションからのノイズ、金属パーツ同士のコンタクトを低減させて、ギヤボックスの寿命を延ばします。この特殊な処方はギヤチェンジ時にグリップ力を高め、エンジンパワーを確実に動力へとつなげます。推奨使用方法・本製品をご使用になる前にユーザーガイドをご確認ください。オイル交換は車両の取扱説明書に従い適合をご確認の上で行ってください。・製品は60℃以上になる所には置かないでください。直射日光を避け、極端に寒いところや温度変化が激しいところでの保管は避けて下さい。・本製品は風雨にさらさないこと。ドラムの場合は水との混合そして製品ラベルの損傷を避けるために水平に保管して下さい。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途 ブランド:elf (エルフ)容量:1LSAE:10W-40国際規格:APISN、JASO MA2用途:オートバイ用4ストローク用オイル代表性状・SAE粘度:10W-40・密度:0.855g/ml・引火点:248℃・粘度(40℃):94.9mm2 /s・粘度(100℃):14.2mm2 /s・流動点:-39℃・粘度指数:153※上記の特性は、製造時の標準的な公差閾値で得られたものであり、仕様とはみなされない場合があります 容量(L) 1 粘度 10W-40 使用油 全化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 水溶性
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品 ページ: 1/ 3