カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSP(207)
- コンドーテック(118)
- 国元商会(64)
- ホーシン(HOSHIN)(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(32)
- 東海建商(25)
- 未来樹脂(23)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 八幡ねじ(13)
- セパレーター協同組合(12)
- ケージーパルテック(11)
- TRUSCO(10)
- アーキヤマデ(10)
- ノーブランド(8)
- BiC(8)
- クニミネ工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

塗装コンクリート型枠用合板 イエロー
ノーブランド(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
コンクリート型枠用合板
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷耐水性に優れた合板です。用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
のり付きバッカー
タイセイ¥189~税込¥208~1本3日以内出荷目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
のり付きバッカー(10本1セット)
タイセイ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)3日以内出荷目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm
トーアミ(3件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
ASコンクリートスペーサー サイコロ
アートスペース¥529~税込¥582~1箱(6個)ほか翌々日出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
コンクリートサイコロ
京都スペーサー¥1,698~税込¥1,868~1箱(6個)ほか当日出荷から13日以内出荷設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
ライナースペーサー
アラオ¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)
タイセイ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
クニシール C-31
クニミネ工業¥24,980税込¥27,4781箱(1m×20本)当日出荷ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)1000幅(mm)28厚さ(mm)12
鉄筋クランプ1019
サイトー工業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)当日出荷鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20適合径範囲D10~D19ボルト平径(mm)17
ジャストコン ジャストボンド付
BiC(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属付属品ジャストボンドタイプ面落ち
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様
アートスペース¥82~税込¥90~1個当日出荷から8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
紅中¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐水性のある合板です。用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
土間ピタット
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット(20個×5パック)当日出荷土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
KSネオガッツ
国元商会(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(100個)当日出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
発泡面木
プラテック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
パックセパCタイプ
新日本工業¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。用途両面仕上げ用材質(本体)鉄ねじ径W5/16
レベルポインター
わたなべ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(300個)ほか当日出荷から5日以内出荷見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番LP-1013タイプD10・D13兼用適合径範囲鉄筋:D10・D13
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)
城東テクノ¥15,980税込¥17,5781セット(2巻×20m)当日出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ
藤本産業(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1ケース(15本)ほか当日出荷から11日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
木製面木
プラテック¥5,998~税込¥6,598~1束(50本)3日以内出荷天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質桐材(木製)長さ(mm)2000
KS小ガッツ
国元商会¥33,980税込¥37,3781セット(100個)当日出荷から4日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事