絞り込み
ブランド
  • セパレーター協同組合
  • BiC(8)
  • TRUSCO(10)
  • わたなべ(6)
  • アラオ(5)
  • アーキヤマデ(10)
  • アートスペース(26)
  • クニミネ工業(8)
  • コンドーテック(117)
  • タイセイ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • ノーブランド(5)
  • プラテック(11)
  • ホーシン(HOSHIN)(22)
  • 乾産業(16)
  • 京都スペーサー(45)
  • 八幡ねじ(13)
  • 国元商会(64)
  • 城東テクノ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドマスター セパレーター協同組合

    ドマスター

    セパレーター協同組合(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
    適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
  • カンロク セパレーター協同組合

    カンロク

    セパレーター協同組合(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
    用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
  • セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合

    セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)

    セパレーター協同組合
    ¥37,980税込¥41,778
    1ケース(100個)
    11日以内出荷
    横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
  • だっこちゃん セパレーター協同組合

    だっこちゃん

    セパレーター協同組合
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1箱(150個)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
  • 梁ポッター セパレーター協同組合

    梁ポッター

    セパレーター協同組合
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(250個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kg)750
  • セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm) セパレーター協同組合

    セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm)

    セパレーター協同組合
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(100個)
    5日以内出荷
    横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)120(壁厚調整)
  • セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合

    セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm)

    セパレーター協同組合
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(100個)
    5日以内出荷
    横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
  • セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合

    セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm)

    セパレーター協同組合
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(100個)
    5日以内出荷
    横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)
  • セパストップ F型L50mm  15型・21型(壁厚調整寸法30mm) セパレーター協同組合

    セパストップ F型L50mm 15型・21型(壁厚調整寸法30mm)

    セパレーター協同組合
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)30(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
  • セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合

    セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)

    セパレーター協同組合
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1ケース(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
    用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
  • イッパツくん セパレーター協同組合

    イッパツくん

    セパレーター協同組合
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
    サイズ8(5/16)
  • ハリカン セパレーター協同組合

    ハリカン

    セパレーター協同組合
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(300個)ほか
    5日以内出荷
    取付けは上から落とし込むだけです。 作業がワンタッチで行えます。
    サイズ5/16引張強度(kg)750破断強度(kg)1300

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材