絞り込み
ブランド
- トーアミ
- NSP(207)
- コンドーテック(118)
- 国元商会(64)
- ホーシン(HOSHIN)(49)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(31)
- 東海建商(25)
- 未来樹脂(23)
- タイセイ(22)
- プラテック(20)
- 乾産業(16)
- 八幡ねじ(13)
- セパレーター協同組合(12)
- ケージーパルテック(11)
- TRUSCO(10)
- アーキヤマデ(10)
- ノーブランド(8)
- BiC(8)
- クニミネ工業(8)
- ブランドをもっと見る
特価

溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm
トーアミ(3件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm
トーアミ¥10,980税込¥12,0781セット(10枚)4日以内出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用質量(kg)6.22/枚線径(Φmm)6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)150×150
いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm
トーアミ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)4日以内出荷従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。用途獣害柵用材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3質量(kg)5.6/枚寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218
うりぼう 鉄筋支柱(呼び径)D13 (サイズ)1500mm
トーアミ¥4,898税込¥5,3881セット(11本)4日以内出荷従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。用途獣害柵用長さ(mm)1500質量(kg)1.49/本呼び径D13
溶接金網(線径×ピッチ)3.2×100×100 (サイズ)1000×2000mm
トーアミ¥7,598税込¥8,3581セット(10枚)4日以内出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用仕様材料形状 :丸材質SWM-P質量(kg)2.52/枚線径(Φmm)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)100×100
溶接金網(線径×ピッチ)6.0×100×100 (サイズ)1000×2000mm
トーアミ¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)4日以内出荷コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用質量(kg)8.88/枚線径(Φmm)6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)100×100
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事