絞り込み
ブランド
- コンドーテック(92)
- NSP(46)
- ホーシン(HOSHIN)(21)
- セパレーター協同組合(12)
- 東海建商(11)
- 国元商会(4)
- 乾産業(4)
- TRUSCO(3)
- カナレ電気(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- アラオ(2)
- 新日本工業(2)
- SMC(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 早川ゴム(1)
- わたなべ(1)
- 共栄製作所(1)
エコロジープロダクト

パックセパCタイプ
新日本工業¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。用途両面仕上げ用材質(本体)鉄ねじ径W5/16
パックセパBタイプ
新日本工業¥279~税込¥307~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。用途両面打放し用材質(本体)鉄ねじ径W5/16
型枠用部材 セパレーター専用工具
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
型枠用部材 (セパレーター)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(10本)当日出荷コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
鉄筋ダッコ
乾産業¥399~税込¥439~1個6日以内出荷橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
ゲルフィットロープ
アラオ¥5,498税込¥6,0481本当日出荷改質精製したベントナイトの吸収ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。用途止水材に。トラスコ品番489-7226材質ベントナイト系幅(mm)19長さ(m)3
NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)
NSP¥11,980~税込¥13,178~1束(200本)欠品中住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45
(A)セパレーター 5/16 BC
コンドーテック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)4日以内出荷から6日以内出荷用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷寸法【ボディ】20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位MPa / ℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
ジャッキダッコ
乾産業¥449税込¥4941個5日以内出荷ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)。D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。色オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
折れるフックセパレーター(45mm用)
東海建商¥15,980~税込¥17,578~1箱(200個)ほか4日以内出荷脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
セパレーター P+P
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(10本×2パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
セパレーター H
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10本×2パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し)
NSP¥12,880~税込¥14,168~1束(160本)ほか3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50
KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)
NSP¥9,998~税込¥10,998~1束(200本)欠品中住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
NSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具
NSP¥13,980税込¥15,3781箱(200本)欠品中住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し)
NSP¥9,898~税込¥10,888~1束(10本)ほか3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170
ヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1箱(200本)4日以内出荷から6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付
コンドーテック¥8,998~税込¥9,898~1箱(200本)当日出荷から6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
鉄筋ダッコ
乾産業¥349税込¥3841個6日以内出荷橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg色イエローサイズD13摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
KR型枠(50mm)50段セパ2
NSP¥6,198~税込¥6,818~1束(10個)3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2
NSP¥8,898~税込¥9,788~1箱(25個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
セパレーター B
八幡ねじ¥919~税込¥1,011~1セット(10本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
KR型枠(50mm)高防錆KRWセパ
NSP¥14,980~税込¥16,478~1束(50本)ほか3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。170x170には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50
KR型枠(50mm)防錆平セパ 内周
NSP¥8,998~税込¥9,898~1箱(100本)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
KR型枠(50mm)フラット巾止
NSP¥13,980~税込¥15,378~1箱(200本)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50